| |
|
| Artikel-Nr.: 492-20391 Herst.-Nr.: 88150 EAN/GTIN: 4048769034078 |
| |
|
| | |
| BGS DIY 88150 Sortiment Schrumpfschlauch farbig 90 teilig Beschreibung - Ideal für Werkstatt und Hobby, Kfz, Elektrik, Boote, Lkw, Traktoren, Busse, Pkw etc.!
- schnelle Reparatur, Kabelschutz vor Witterung und Korrosion
- Schrumpfungsrate: 2:1
- Vearbeitungstemperatur: mav. 125°
- max. Spannung der Kabel: 600 Volt
Inhalt: - 15 x Schrumpfschläuche 1,5 x 40mm
- 15 x Schrumpfschläuche 2,5 x 40mm
- 15 x Schrumpfschläuche 4,0 x 40mm
- 15 x Schrumpfschläuche 6,0 x 40mm
- 15 x Schrumpfschläuche 10,0 x 40mm
- 15 x Schrumpfschläuche 4,0 x 75mm
- 1 x Sortimentskasten aus Kunststoff
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BGS DIY 88150 Sortiment Schrumpfschlauch farbig 90 teilig Schrumpfschläuche Schrumpfschlauchsortiment Reparatur Kabelschutz vor Witterung Korrosion Sortimentskasten Sortimentbox Isolierung Schlauch Schrumpfen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,34* | € 5,02* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,65* | € 11,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 7,65* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|