| |
|
| Artikel-Nr.: 492-1365 Herst.-Nr.: 28212 EAN/GTIN: 4006274282124 |
| |
|
| | |
| PROXXON Nr. 28212 diamantierter Schleistift, Form Kugel, Durchmesser 1mm, 2 Stück/Packung PROXXON Nr. 28 212 Anwendungsbereiche: - Besonders geeignet zum Bearbeiten (Schleifen, Gravieren, Ziselieren) von extrem harten Werkstoffen: Glas, Porzellan, Keramik, Stahl (auch Chrom-Kobaltlegierungen) und Kunststoff
Abmessungen: - 2 x Form Kugel - Durchmesser Kopf 1,0 mm
- Durchmesser Schaft: 2,35 mm
- optimale Arbeitsdrehzahl: 18.000 - 20.000 U/min
- zulässige Höchstdrehzahl. 300.000 U/min
Bestellhinweis: Bestellmenge 1 = 1 Satz mit 2 Schleifstifte |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroschreiber, Elektrosigniergerät, Graviergerät (elektrisch), Graviermaschine (elektrisch), Metallsigniergerät, Diamantfrässtift, Diamantschleifstift, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, Kugelschleifstift, Schleifstift Kugelform, proxxon elektroschreiber, arkograf, schaft 2,35 schleifstift, PROXXON, Schleifstifte, schleifstift, gravierstift, Gravierstifte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,76* | € 2,61* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,905* | € 2,885* | | | | Lager 492 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,49* | € 3,63* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,50* | € 3,66* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,315* | € 3,755* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,49* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|