| |
|
| Artikel-Nr.: 492-1178 Herst.-Nr.: 1418 EAN/GTIN: 4026947014180 |
| |
|
| | |
| BGS 1418 Kabelschuhzange mit Ratschenfunktion für Aderendhülsen Beschreibung: - Für Ader-Endhülsen
- Verwendbare Größen: 0,5 - 0,75 - 1,5 - 2,5 - 4 mm²
- Stabile Ausführung mit Schutzummantelung am Griff
- Zangenbreite im Quetschungsbereich: 13 mm
- Zangelänge: 210 mm
- Ideal um saubere Quetschungen auszuführen
- Für PkW, Lkw, Motorrad, Boot und Modelbau anwendbar
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsenzange 4mm², aderendhülsen crimpzange, bgs aderendhülsenzange, Crimpzange, Ratschenfunktion, Quetschzange, Presszange |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 17,09* | € 24,12* | | | | | | 50 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,14* | € 24,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|