Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für iRobot Roomba 500 Serie


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für iRobot Roomba 500 Serie
AccuPower Akku passend für iRobot Roomba 500 Serie
AccuPower Akku passend für iRobot Roomba 500 Serie
Artikel-Nr.:
     4885-9226
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316092267
Suchbegriffe:
Ersatzakku Saugroboter
Ersatzakku Staubsaugerroboter
Saugroboter Ersatzakku
Staubsaugerroboter Ersatzakku

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Cleanfriend Veluce R290
  • IROBOT Scooba 450
  • IROBOT Roomba 500
  • IROBOT Roomba 510
  • IROBOT Roomba 520
  • IROBOT Roomba 521
  • IROBOT Roomba 530
  • IROBOT Roomba 531
  • IROBOT Roomba 532
  • IROBOT Roomba 535
  • IROBOT Roomba 540
  • IROBOT Roomba 550
  • IROBOT Roomba 551
  • IROBOT Roomba 555
  • IROBOT Roomba 560
  • IROBOT Roomba 561
  • IROBOT Roomba 562
  • IROBOT Roomba 563
  • IROBOT Roomba 563 PET
  • IROBOT Roomba 564
  • IROBOT Roomba 570
  • IROBOT Roomba 572
  • IROBOT Roomba 577
  • IROBOT Roomba 580
  • IROBOT Roomba 581
  • IROBOT Roomba 582
  • IROBOT Roomba 583
  • IROBOT Roomba 605
  • IROBOT Roomba 610 Professional
  • IROBOT Roomba 615
  • IROBOT Roomba 616
  • IROBOT Roomba 620
  • IROBOT Roomba 621
  • IROBOT Roomba 625
  • IROBOT Roomba 630
  • IROBOT Roomba 650
  • IROBOT Roomba 651
  • IROBOT Roomba 700
  • IROBOT Roomba 770
  • IROBOT Roomba 774
  • IROBOT Roomba 775
  • IROBOT Roomba 775 Pet
  • IROBOT Roomba 776
  • IROBOT Roomba 776p
  • IROBOT Roomba 780
  • IROBOT Roomba 782
  • IROBOT Roomba 782E
  • IROBOT Roomba 785
  • IROBOT Roomba 790
  • IROBOT Roomba 800
  • IROBOT Roomba 80501 Discovery Series
  • IROBOT Roomba 866
  • IROBOT Roomba 870
  • IROBOT Roomba 871
  • IROBOT Roomba 872
  • IROBOT Roomba 880
  • IROBOT Roomba 882
  • IROBOT Roomba 882E
  • IROBOT Roomba 886
  • IROBOT Roomba R3
  • Klarstein Cleanmate
  • Robotic U290
  • Vileda 137173 Cleaning Robot

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Haushaltsgeräte
Dimension:
137,0x54,2x47,0 mm
Gewicht:
0.7400 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
14,40 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Weitere Suchbegriffe: ersatzakku saugroboter 3000mah, ersatzakku saugroboter, ersatzakku saugroboter 14,4v, 14.40volt, 14.4volt, 14,4volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, Haushaltsgeräte, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,37*
€ 51,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,24*
€ 50,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,90*
€ 45,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,39*
€ 43,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,05*
€ 42,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 34,72*
€ 41,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,93*
€ 32,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.