Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 3/V150H NiMH Akku aufladbare Knopfzelle


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Varta 3/V150H NiMH Akku aufladbare Knopfzelle
Varta 3/V150H NiMH Akku aufladbare Knopfzelle
Artikel-Nr.:
     4885-6701
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316067012
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Varta 3/V150H NiMH Akku Bauform Knopfzelle
Ganz ausgerichtet auf die Anforderungen des Marktes an moderne elektronische Geräte bietet VARTA Microbattery Ihnen High-Tech Ni-MH Knopfzellen mit folgenden Vorteilen an:

  • Hohe Kapazitäten
  • Kein Memory-Effekt
  • Lange Lebensdauer
  • Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik
  • 0 % Blei, 0 % Quecksilber und 0 % Cadmium
  • sicher & zuverlässig (UL Zulassung)
  • Varta Type: 3/V150H
Weitere Informationen:
Hersteller:
Varta
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
3er Print (++-)
Dimension:
25,6x14,1x17,7 mm
Gewicht:
0.0180 kg
Akku Größe:
Knopfzellen
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
150 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,54*
€ 16,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,49*
€ 16,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,51*
€ 12,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,29*
€ 12,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,91*
€ 11,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.