Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower AP1200-4 AAA/Micro/LR03/MN2400 Akku 4-Pack NiMH 1200mAh


Menge:  Blister  
Produktinformationen
AccuPower AP1200-4 AAA/Micro/LR03/MN2400 Akku 4-Pack NiMH 1200mAh
AccuPower AP1200-4 AAA/Micro/LR03/MN2400 Akku 4-Pack NiMH 1200mAh
Artikel-Nr.:
     4885-6656
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     AP1200-4
EAN/GTIN:
     9009316066565
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA

Der AccuPower Leistungsgigant Micro/AAA mit 1200mAh Leistung

Die ideale Spannungsquelle für Ihren MP3 Player, Digital-Kamera & Co. Durch die enorm hohe Kapazität verspricht diese Zelle ein Maximum an Leistung und Einsatzbereitschaft.

AccuPower NiMH-Akkus

  • hohe Kapazität und Lebensdauer, bis zu 1.000x wiederaufladbar
  • extrem stabile Kapazität, ideal für Hochstromanwendungen
  • sehr geringer Innenwiderstand
  • hohes und stabiles Spannungsniveau
  • schnellladefähig
  • kein Memory-Effekt
  • kein Cadmium, umweltschonend
  • 1,2 Volt Technologie

Die schnellladefähigen Hochleistungs-NiMH-Akkus mit besonders hoher Kapazität für Anwendungen wie z.B. Digital-Kameras, Disc-Player, GPS-Geräte, elektronische Spielzeuge, Funkgeräte, Modellfahrzeuge und Ähnliches. AccuPower NiMH-Akkus zeichnen sich besonders durch ihre sehr hohen Kapazitätswerte bei anhaltend hohem Spannungsniveau aus. Der AccuPower- Einsatz ist daher besonders überall dort interessant, wo lange Betriebszeiten gefordert und erwünscht sind.

Anwendungsmöglichkeiten:

  • Spielzeuge, Funkkopfhörer, Fahrradlichter, MP3-Player, etc.

Technische Daten AP1200-1:


System: NiMH Akku
Spannung: 1,2 Volt, Kapazität: 1200mAh
Maße (LxBxH): 44,1x10,2mm, Gewicht: 13gramm


Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Micro
Hersteller:
AccuPower
Hersteller Bezeichnung:
AP1200-4
Produktserie:
Digital Power
Packing Unit:
4-Blister
Packungsmenge:
4
Dimension:
44,1x10,2 mm
Gewicht:
0.0410 kg
Akku Größe:
AAA Micro LR03
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
1200 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku aaa 1200mah, nimh akku, aaa nimh akku, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 1200mah, 1.2ah, 1,2ah, AAA, Micro, Nickel Metallhydrid, Digital Power
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Blistern
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 1,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 7,69*
€ 9,15
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 7,68*
€ 9,14
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 7,46*
€ 8,88
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 7,13*
€ 8,48
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 6,69*
€ 7,96
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 5,28*
€ 6,28
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.