| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-5868 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316058683 |
| |
|
| | |
| AccuPower Ersatz Akku passend für Medion, Mitac PDA: - Mitac Mio P350, Mitac Mio P550, Mitac BP-LP1230
- Medion MD95023, MD95157, MD95243, MD95300
- ADAC BlueMedia BM6300, Jucon GPS-3741, Lenco Nav 400
- Navigon Triansonic PNA 4000, Navman Pin, Praktiker LooxMedia 6500
- MD-PNA150, MD-PNA470, MD95157, MD95242, MD95243, MD95350
- MD95351, MD96193, P4210
- Yakumo: Delta X 5BT
- Mitac: Mio P350, Mio P550
Original Akku Bezeichnung: - P/N BP-LP1230, E3MT07135211, 441683800002, PNA150
- 541380530006, BL-LP1230, 11-D00001 U, 541380530005
- BP-LP1200, 11-D0001 MX, G025M-AB, G025A-Ab, E4MT081202B12
Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: - ADAC Bluemedia BM6300
- ADAC Bluemedia BM6300
- Aris T610
- Jucon GPS-3741
- Lenco Nav 400
- Medion MD95023
- Medion MD95157
- Medion MD95242
- Medion MD95243
- Medion MD95300
- Medion MD95350
- Medion MD95351
- Medion MD96050
- Medion MD96193
- Medion MD96220 Mobile GPS
- Medion MD96449
- Medion MDPNA 150
- Medion MDPNA 470
- Medion GoPal P4210
- Medion GoPal P4410
- Mitac Mio P350
- Mitac Mio P510
- Mitac Mio P550
- Mitac Mio P550m
- Mitac Mio P710
- Mitac Mio Spirit 480
- Mitac Mio Spirit 485
- Mitac Mio Spirit 487
- Mitac Mio Spirit 670
- Mitac Mio Spirit 680
- Mitac Mio Spirit 685
- Mitac Mio Spirit 687
- Mitac Mio Spirit 690
- Mitac Mio Spirit 695
- Mitac Mio Spirit 697
- Navigon Transonic PNA 4000
- Navman iCN-510
- Navman PIN
- Navman Praktiker LooxMedia 6500
- Pioneer AVIC-S1
- Praktiker LooxMedia 6500
- Typhoon MyGuide 3500 Go
- Yakumo Delta X 5BT
Original Akku Bezeichnung: - Aris E4MT111202B12
- Medion 5,41E+11
- Medion BL-LP1230/11-D00001U
- Medion BP-LP1200/11-D0001 MX
- Medion G025A-Ab
- Medion G025M-AB
- Medion PNA150
- Mitac 4,42E+11
- Mitac BP-LP1230
- Mitac E3MT07135211
Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original. Weitere Informationen: | | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | schwarz | Anwendungsgebiet / Gerät: | PDA, iPAQ | Garantie: | 6 Months | Dimension: | 51,3x36,3x6,5 mm | Gewicht: | 0.0250 kg | Akku Chemie: | Lithium Ionen (Li-Ion) | Spannung: | 3,70 Volt | Kapazität: | 1200 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 1200mah, 1.2ah, 1,2ah, PDA, Lithium Ionen |
| | |
| |