| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-5847 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316058478 |
| |
|
| | |
| AccuPower Panther5 Schnell-Ladegerät passend für Rollei Akku Designstarkes AccuPower Schnell-Ladegerät für Li-ion Akku - Rollei 02491-0015-00
- Rollei Prego DP4200,Prego DP5200, Prego DP6200, 02491-0037-00
- Traveler X4, X5, X6, XS7, NP-900
- Premier DS-4331, DS-4346, DS-5330
- Premier DS-5341, DS-6330, SL-6,SL-63
- BenQ 02491-0015-00
- BenQ DC C500, DC E43, DC E53, DC E63+
- KONICA MINOLTA 02491-0015-00 , KONICA MINOLTA NP-900
- KONICA MINOLTA DiMAGE E40, KONICA MINOLTA DiMAGE E50
- BENQ 02491-0015-00,NP-900, ROLLEI 02491-0015-00, 02491-0037-00
- ACER CS-5530, CS 6531-N, AGFA 4Ti, AOSTA DA 4092, DA 5091
- DA 5092, DA 5094, AVANT S4, S6, BENQ DC C500, DC E43, DC E53
- DC E53+, DC E63+, DC E720, KYOCERA EZ 4033, MAGINON DC-6600
- DC-6800, Performic S5, Slimline X4, Slimline X5, Slimline X50, Slimline X6
- Slimline X60, Slimline XS6, MEDION MD 85700, MINOX DC 4211, DC 5222
- DC 6311, PRAKTICA Luxmedia 7103, PREMIER DM5331, DM-6331, DS-4330
- DS-4331, DS-4341, DS-4346, DS-5080, DS-5330, DS-5341, DS-6330, DS-6340
- DS-T5, SL-6, SL-63, PROSIO Slim Neo Xc534, Slim Neo Xi, REVUE DC50 slim
- DC55 slim, DC5 super slim, DC6, DC65 slim, DC6 super slim, ROLLEI DS6
- Prego DP4200, Prego DP5200, Prego DP5700, Prego DP6200, SEALIFE
- Reefmaster DC 500, S5, TRAVELER DC-5080, Slimline X4, Slimline X5
- Slimline X6, Super Slim XS7, VIVITAR ViviCam 3830, ViviCam 3945S
- ViviCam 5340s, Voigtländer Virtus D4, Virtus D5, Virtus D500, Virtus D6
- Virtus D600, Virtus S6
Schnell-Ladegerät für Lithium-Ionen (Li-ion) und Lithium-Polymer (Li-Po) 3,6 - 7,4 Volt Digital-Kamera, Camcorder, Multimedia-Player, MP3 Player und Scanner Akkus. Ladezeiten ab 30 Minuten. Dank der auswechselbaren Adapter können Akkus für mehr als 4500 verschiedene Geräte geladen werden. Es stehen über 100 verschiedene Lade-Adapter zur Verfügung. - Ultra kleines, kompaktes Designgehäuse
- permanente Ladeüberwachung, Akku-Defekterkennung
- Automatische Einstellung auf die Akkuspannung
- Verpol- und Überladeschutz, 2-fache LED-Ladestatusanzeige
- Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60-90 Min, 1200mAh (4,2Wh): 90-120 Minuten, 1800mAh (6,4Wh): 120-180 Minuten
- Weltweit einsetzbar: 100-240 Volt Weitbereichs-Adapter
- Mobil einsetzbar, inklusive 12 Volt Auto-Adapter
- 2 Jahre Garantie
Der Panther5 ist ein Schnellladegerät für nahezu 100% aller Li-ion und Li-Polymer Digital-Kamera und Camcorder Akkus. Die durchschnittlichen Ladezeiten liegen, je nach Kapazität und Zustand der Akkus, zwischen 30-180 Minuten. Die Ladung erfolgt Konstant Spannung mit max. 4,15 Volt +/-50mV bei einzelligen AkkuPacks oder mit max. 8,3 Volt +/-50mV bei zweizelligen AkkuPacks. Sehr kompaktes Design mit austauschbaren Akku-Adaptern. Im Lieferumfang sind bereits der Weitbereichs-Adapter 100-240 Volt, der 12 Volt Adapter für die mobile Ladung und eine ausführliche Bedienungsanleitung enthalten. Weitere Informationen: | | Hersteller: | AccuPower | Produktserie: | Panther5 | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | schwarz | Anschluss / Stecker: | Netzadapter (100-240Volt), Auto-Adapter (12Volt) | Dimension: | 104x68x34 mm | Gewicht: | 0.0790 kg | Ladegerät für Chemie: | Lithium Ionen (Li-Ion), Lithium Polymer (Li-Poly) | Eingangsspannung: | 100-240 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät Lipo, Ladegerät Lipo-Akku, Ladegerät Lithium-Polymer-Akku, Lipo Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, Schnellladegerät, accupower schnellladegerät, ladegerät li-ion, Lithium Ionen (Li-Ion), Lithium Polymer (Li-Poly), Panther5 |
| | |
| |