| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-4360 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316043603 |
| |
|
| | |
| AccuPower Panther5 Ladeschale passend für Panasonic Akku Typ: - Panasonic CGA-S007 Akku
- Panasonic ASONIC CGR-S007E Akku
- Panasonic Lumix DMC-TZ1 Akku
- Panasonic DMW-BCD10 Akku
Die Ladeschale kann nur in Verbindung mit dem Basis-Ladegerät Panther5 genützt werden. Dank der auswechselbaren Adapter können mit Universal-Ladegerät Panther5 Akkus für mehr als 4500 verschiedene Geräte (Camcorder, Digital-Kamera, MP3-Player, Scanner, etc.) geladen werden. Es stehen über 100 verschiedene Lade-Adapter zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Hersteller: | AccuPower | Produktserie: | Panther5 | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0.0190 kg |
|
| | |
| | | |
| |