Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reisestecker Schutzkontakt auf Adapter Typ J Schweiz CH, 250V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reisestecker Schutzkontakt auf Adapter Typ J Schweiz CH, 250V
Reisestecker Schutzkontakt auf Adapter Typ J Schweiz CH, 250V
Reisestecker Schutzkontakt auf Adapter Typ J Schweiz CH, 250V
Artikel-Nr.:
     4885-42589
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316425898
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker

Reisestecker Schutzkontakt auf Adapter Typ J Schweiz CH, 250V

  • Schutzkontaktstecker auf Schweizer Stecker
  • Passend für EU-Stecker im Format Euro oder Schutzkontaktstecker zum Anschluss an schweizer Steckdosen
  • Der Adapter Typ J ist ideal zum Aufladen Ihrer Geräte auf Reisen oder im Urlaub
  • Max. Belastung: 250V / 2500W
  • Passend für den Anschluss von elektrischen Geräten an Schweizer Steckdosen

Hinweis: Reisestecker sind keine Spannungs- oder Frequenzwandler. Stellen Sie vor Verwendung sicher, dass der Netzanschluss und das Gerät dieselbe Spannung haben und die maximale Belastung (A) nach den jeweiligen nationalen Bestimmungen eingehalten wird.

 

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Gewicht:
0.0520 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,15*
€ 10,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,06*
€ 10,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,80*
€ 9,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.