Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für Panasonic ER 2301, RE9-19 Bart- und Haarschneider, u.a.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Netzteil für Panasonic ER 2301, RE9-19 Bart- und Haarschneider, u.a.
Netzteil für Panasonic ER 2301, RE9-19 Bart- und Haarschneider, u.a.
Netzteil für Panasonic ER 2301, RE9-19 Bart- und Haarschneider, u.a.
Netzteil für Panasonic ER 2301, RE9-19 Bart- und Haarschneider, u.a.
Netzteil für Panasonic ER 2301, RE9-19 Bart- und Haarschneider, u.a.
Artikel-Nr.:
     4885-42278
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316422781
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider

Netzteil für Panasonic ER 2301, RE9-19 Bart- und Haarschneider, u.a.

  • Gesamtlänge ca. 1,46m

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Panasonic ER 230 (ER230)
  • Panasonic ER 2301 (ER2301)
  • Panasonic ER 507 (ER507)

Original Akku Bezeichnung:

  • Panasonic RE9-16
  • Panasonic RE9-19
  • Panasonic WER230K7759

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packing Unit:
Stück
Packungsmenge:
1
Dimension:
38x60x44 mm
Gewicht:
0.0600 kg
Ladestrom (max):
1000 mA
Ladespannung:
1.2 Volt
Eingangsspannung:
100-240 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,12*
€ 23,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,79*
€ 23,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,75*
€ 19,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,39*
€ 18,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,18*
€ 18,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,61*
€ 17,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,00*
€ 14,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.