Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für Philips Rasierer HQ8505 u.a.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Netzteil für Philips Rasierer HQ8505 u.a.
Netzteil für Philips Rasierer HQ8505 u.a.
Artikel-Nr.:
     4885-42256
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316422569
Suchbegriffe:
Herrenrasierer
Rasierapparat
Rasierer
herrenrasierer

Netzteil für Philips Rasierer HQ8505 u.a.

  • Gesamtlänge ca. 1,40m
  • Passend u.a. für folgende Geräte:
    Philips Rasierer CRP136, HQ6425, HQ6426, HQ6465, HQ6825, HQ6830, HQ6832, HQ6845, HQ6846, HQ6847, HQ6850, HQ6851, HQ6852, HQ6865, HQ6870, HQ6871, HQ6885, HQ6888, HQ6889, HQ6890, HQ6893, HQ6894,HQ7415, HQ7615, HQ7814, HQ7815, HQ7825, HQ7830, HQ7845, HQ7850, HQ7865, HQ7870, HQ7100, HQ7120, HQ7140, HQ7160, HQ7165, HQ7180, HQ7200, HQ7240, HQ7290, HQ7300, HQ7310, HQ7320, HQ7340, HQ736, HQ8445, HQ8825, HQ8830, HQ8845, HQ8835, HQ8865, HQ8875, HQ8885, HQ8882, HQ8880, HQ8850, HQ8870, HQ8890, HQ8893, HQ8894, HQ6705, HQ6707, HQ6710, HQ6715, HQ6720, HQ6725, HQ6730, HQ6735, HQ6736, HQ6740, HQ6755, HQ6756, HQ6757, HQ6760, HQ6761, HQ6762, HQ6763, HQ6764, HQ6770, HQ7740, HQ7742, HQ7760, HQ7780, HQ7782, HQ9100, HQ9140, HQ9160, HQ9170, HQ9190, HQ9199, HQ9090, HQ9080, HQ9070, HQ9020, HQ8173, HQ8170, HQ8160, HQ8150, HQ8140, HQ8141, HQ8142, HQ8100, HQ8200 / HQ8220 / HQ8240 / HQ8250 / HQ8260 / HQ8270 / HQ8290
    HS8070, HS8060, HS8040, HS8020, RQ1095, RQ1090, RQ1075, RQ1060, RQ1050,, HQ6466, 1050X, 1050XCC, 1060X, 1090X, HQ661 HQ662 HQ663 HQ664 HQ665, HQ8440, HQ8460, QT4050, QT4070, QT4090, AT750/16, AT750/17, AT750/20, AT750/41, AT751/14, AT751/16, AT752/20, AT753/20, AT890/16, AT890/17, AT890/20, AT890/41, AT891/14, AT891/16, AT893/20, AT893/41, AT940/20
    HQ7300/16, HQ7300/17, HQ7310/16, HQ7310/17, HQ7320/16, HQ7320/17, HQ7330/19, HQ7340/16, HQ7340/17, HQ7350/16, HQ7350/17, HQ7360/16, HQ7360/17, HQ7363/17, HQ7380/16, HQ7380/17, HQ7390/16, HQ7390/17, HQ7890/22, HQ8200/17, HQ8200/18, HQ8240/17, HQ8240/18, HQ8240/20, HQ8241/17, HQ8241/18, HQ8250/17, HQ8250/18, HQ8253/18, HQ8255/17, HQ8255/18, HQ8255/19, HQ8260/17, HQ8260/18, HQ8260/21, HQ8260/22, HQ8270/17, HQ8270/18, HQ8270/21, HQ8270/22, HQ8290/17, HQ8290/18, HQ8290/21, ,HQ8000, HQ8290/22, HQ8290/23, HQ8290/24
    PT710/14, PT710/15, PT710/16, PT710/17, PT710/20, PT710/41, PT715/14, PT715/15, PT715/16, PT715/17, PT715/20, PT715/41, PT720/14, PT720/15, PT720/16, PT720/17, PT720/20, PT720/41, PT725/14, PT725/15, PT725/16, PT725/17, PT725/20, PT725/41, PT730/14, PT730/15, PT730/16, PT730/17, PT730/20, PT730/41, PT735/14, PT735/15, PT735/16, PT735/17, PT735/20, PT735/41, PT736/18, PT736/19, PT860/14, PT860/15, PT860/16, PT860/17, PT860/20, PT860/41, PT870/14, PT870/15, PT870/16, PT870/17, PT870/20, PT870/22, PT870/41, PT875/18, PT875/19, PT876/18, PT876/19, PT920/18, PT920/19, PT920/20, PT920/21, PT920/22, PT920/23, PT925/18, PT925/19, PT925/20, PT925/80
    QT4022/15, QT4022/32, QT4022/41, QT4050/15, QT4050/32, QT4050/41, QT4070/15, QT4070/32, QT4070/41, QT4090/15, QT4090/32, RQ1150/16, RQ1150/17, RQ1160/16, RQ1160/17, RQ1160/21, RQ1160/22, RQ1180/16, RQ1180/17, RQ1250/16, RQ1250/17, RQ1250/21, RQ1250/22, RQ1260/03, RQ1260/16, RQ1260/17, RQ1260/21, RQ1260/22, RQ1261/16, RQ1261/17, RQ1280/16, RQ1280/17, RQ1280/21, RQ1280/22, RQ1290/23, SCF284/02, QS6160, HQ8505 HQ6; HQ8; HQ9; RQ10; HS85; HQ167; HQ177; RQ11; RQ12 QUADRA, COOL SKIN, SERIES 6,7,8, SENSOTEC, SPEED-XL, SMARTTOUCH, COOL SKIN, ARCITEC, SENSOTOUCH 2D, SENSOTOUCH 3D HQ6425
    HQ6426; HQ6465; HQ6466;HQ6701; HQ6705; HQ;6706; HQ6707; HQ6709; HQ6710; HQ6711; HQ6715; HQ6716;HQ6720; HQ6725; HQ6730; HQ6735; HQ6736; HQ6737; HQ6740; HQ6755; HQ6756;HQ6757; HQ6760; HQ6761; HQ6762; HQ6763; HQ6764; HQ6770;HQ6825; HQ6830; HQ6832; HQ6845; HQ6846; HQ6847; HQ6850; HQ6851; HQ6852;HQ6865; HQ6870; HQ6871; HQ6885; HQ6888;HQ6889; HQ6890; HQ6893; HQ6894; HQ7100; HQ7110; HQ7115; HQ7120; HQ7140; HQ7145; HQ7160; HQ7165; HQ7180;HQ7200; HQ7240; HQ7290;HQ7300; HQ7310; HQ7320; HQ7340; HQ7360; HQ7390;HQ7414; HQ7415; HQ7615; HQ7616; HQ7617;HQ7735; HQ7737; HQ7740; HQ7742; HQ7745; HQ7760; HQ7762; HQ7775; HQ7780;HQ7782;HQ7800; HQ7814; HQ7815; HQ7825; HQ7830; HQ7845; HQ7850; HQ7864; HQ7865;HQ7866; HQ7870; HQ7885; HQ8100; HQ8140; HQ8142; HQ8150; HQ8151; HQ8160; HQ8170;HQ8241; HQ8250;HQ8251; HQ8260; HQ8270; HQ8290;HQ8445;HQ8825; HQ8830; HQ8835; HQ8845; HQ8850; HQ8865; HQ8870; HQ8875; HQ8880;HQ8882; HQ8885; HQ8890; HQ8893; HQ8894; HQ9020; HQ9070; HQ9080; HQ9090;HQ9100; HQ9140; HQ9160; HQ9170; HQ9190; HQ9195; HQ9199
    HS8020; HS8040; HS8060; HS8420; HS8440; HS8460; RQ1050; RQ1051; RQ1052; RQ1060; RQ1061; RQ1075; RQ1085; RQ1090; RQ1095 RQ1150; RQ1160; RQ1180;RQ1250; RQ1260; RQ1280
    SensoTouch 3D RQ10, RQ1050, RQ1051,
    RQ1052, RQ1060, RQ1061, RQ1075, RQ1085, RQ1090, RQ1095, RQ11,
    RQ1150, RQ1150/16, RQ1150/17, RQ1160, RQ1160/16RQ1160/17,
    RQ1160/21, RQ1160/22, RQ1180, RQ1180/16, RQ1180/17, RQ12, QUADRA,
    RQ1250, RQ1250/16, RQ1250/17, RQ1250/21, RQ1250/22, RQ1260,
    RQ1260/03, RQ1260/16, RQ1260/17, RQ1260/21, RQ1260/22, RQ1261/16,
    RQ1261/17, RQ1280, RQ1280/16, RQ1280/17, RQ1280/21, RQ1280/22,
    RQ1290/23
    Philips Hairclipper-Geräte, Serien 3000, 5000, 7000, 9000
    Philips Norelco Satinelle Epilator HP2843, HP6401, HP6403, HP6408, HP6491, HP6501, HP6482, HP6513, HP6609, HP6540 HP6400
    Philips OneBlade QP25xx, QP2530, QP2530/25 Trimmer

Original Akku Bezeichnung:

  • Philips CRP136
  • Philips HQ8505
Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packing Unit:
Stück
Packungsmenge:
1
Dimension:
139x68x15 mm
Gewicht:
0.0630 kg
Ladespannung:
15 Volt
Eingangsspannung:
100-240 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,65*
€ 13,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,81*
€ 12,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,44*
€ 10,04
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,13*
€ 9,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,83*
€ 9,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.