Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladeadapter für Micro-USB zu Apple 30pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ladeadapter für Micro-USB zu Apple 30pin
Ladeadapter für Micro-USB zu Apple 30pin
Ladeadapter für Micro-USB zu Apple 30pin
Artikel-Nr.:
     4885-42195
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316421951

Ladeadapter für Micro-USB zu Apple 30pin

  • Adapter von Micro-USB-Kupplung auf Apple 30pin-Stecker
  • ermöglicht es, Ihre Apple-Geräte mit einem Micro-USB-Ladegerät mit Strom zu versorgen
  • passend für: Apple iPod 10GB, iPod 15GB, iPod 20GB, iPod 30GB, iPod 40GB, iPod Mini (3. und 4.Generation), iPod Nano (1. und 2.Generation), iPod Photo, iPod Video, iPod Touch, iPod Classic,
    iPhone 4GB, iPhone 8GB, iPhone 1, iPhone 2G, iPhone 3G, iPhone 3Gs, iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 4S, u.a.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Farbe:
weiss
Gewicht:
0.0030 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.