Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzellen Akku V40H mit 2Pins, NimH, 1.2V, 40mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Knopfzellen Akku V40H mit 2Pins, NimH, 1.2V, 40mAh
Knopfzellen Akku V40H mit 2Pins, NimH, 1.2V, 40mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41665
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316416650
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Knopfzellen Akku V40H mit 2Pins, NimH, 1.2V, 40mAh

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
2er Print
Dimension:
16,9x6 mm
Gewicht:
0.0020 kg
Akku Größe:
Knopfzellen
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
40 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,83*
€ 8,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.