| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-41456 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316414564 |
| |
|
| | |
|
Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: - Amtidy A325 Mini
- Candy Hoover RBC001011
- Candy Hoover RBC002011
- Candy Hoover RBC003011
- Candy Hoover RBC003021
- Candy Hoover RBC0035011
- Candy Hoover RBC004B011ROBO
- Candy Hoover RBC006011
- Candy Hoover RBC007B011
- Candy Hoover RBC009001
- Candy Hoover RBC009011
- Candy Hoover RBC009013
- Candy Hoover RBC011011
- Candy Hoover RBC012011
- Dite International E.Ziclean Furtiv
- Hoover RBC003
- Hoover RBC003 011
- Hoover RBC006
- Hoover RBC009
- Hoover RBC011
- Hoover RBC012
- Hoover Robo.com2
- Indream 9200
- Indream 9300
- Indream 9300XR
- Indream 9700
- Indream ZX810
- Kaily 310A
- Kaily 310E
- Klarstein Cleantouch 210XR
- Klarstein Cleantouch KV8 210C
- Klarstein Saugroboter
- Lilin Robot LL-A320
- Lilin Robot LL-A325
- Lilin Robot LL-A335
- Lilin Robot LL-A336
- Lilin Robot LL-A337
- Lilin Robot LL-A338
- MyGenie XR210 Nestor
- Robots JNB-XR210
- Robots JNB-XR210B
- Robots JNB-XR210C
- Roreland XR-210
- Samba XR210
- Samba XR210C
- Solac Ecogenic AA3400
- Solac Saugroboter EcoGenic
- Solac Saugroboter R
- Solac Saugroboter XR210
- Solac Saugroboter XR210C
- Toposun TPS-XR-210
- Toposun Xrobot XR210
- Toposun Xrobot XR510
- Yoo Digital Iwip 1000
- Yoo Digital Iwip 600
- Zebot Z320
- Zeco V700
Original Akku Bezeichnung: - Klarstein NS3000D03X3
- Klarstein YX-Ni-MH-022144
Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original. Weitere Informationen: | | Hersteller: | VHBW | Packungsmenge: | 1 | Gewicht: | 0.7570 kg | Akku Chemie: | Nickel Metallhydrid (NiMH) | Spannung: | 14,40 Volt | Kapazität: | 3300 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akkus für notebook nimh, akku für laptop, notebookakku 14,4v, 14.40volt, 14.4volt, 14,4volt, 3300mah, 3.3ah, 3,3ah, Nickel Metallhydrid |
| | |
| |