Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Motorola MOTO G7, One, Li-Polymer, 3,8V, 2820mAh, 10,7Wh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku für Motorola MOTO G7, One, Li-Polymer, 3,8V, 2820mAh, 10,7Wh
Akku für Motorola MOTO G7, One, Li-Polymer, 3,8V, 2820mAh, 10,7Wh
Akku für Motorola MOTO G7, One, Li-Polymer, 3,8V, 2820mAh, 10,7Wh
Artikel-Nr.:
     4885-37754
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038134020
Suchbegriffe:
Akkus für Motorola-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akku für Motorola MOTO G7, One, Li-Polymer, 3,8V, 2820mAh, 10,7Wh

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Motorola MOTO G7
  • Motorola One
  • Motorola P30 Pla
  • Motorola P30 Play Dual SIM
  • Motorola P30 Play Dual SIM TD-LTE
  • Motorola XT1941-2
  • Motorola XT1941-3
  • Motorola XT1941-5
  • Motorola XT1962-1
  • Motorola XT1962-4
  • Motorola XT1962-5

Original Akku Bezeichnung:

  • Motorola JE40

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
73,5x61,8x4,0 mm
Gewicht:
0.0420 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
2820 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Lithium-Polymer-Akku, handy akku 3.8v, lithium polymer akku, 3.80volt, 3.8volt, 3,8volt, 2820mah, 2.8ah, 2,8ah, Handy, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,82*
€ 18,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,54*
€ 18,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,57*
€ 16,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,49*
€ 14,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,54*
€ 13,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,19*
€ 10,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.