Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Leica ATX1200, 733270, GEB221 mit IC-Chip


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Leica ATX1200, 733270, GEB221 mit IC-Chip
Akku passend für Leica ATX1200, 733270, GEB221 mit IC-Chip
Akku passend für Leica ATX1200, 733270, GEB221 mit IC-Chip
Artikel-Nr.:
     4885-32988
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038305680
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
akku für handheld

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Leica Piper 100
  • Leica Piper 200
  • Leica ATX1200
  • Leica ATX900
  • Leica GPS900
  • Leica GRX1200
  • Leica GS20
  • Leica RX1200
  • Leica RX900
  • Leica SR20

Original Akku Bezeichnung:

  • Leica 733270
  • Leica GBE221
  • Leica GEB221

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
PDA, iPAQ
Garantie:
6 Months
Dimension:
71,5x39,4x39,4 mm
Gewicht:
0.1970 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
7,40 Volt
Kapazität:
4400 mAh
Weitere Suchbegriffe: 7.40volt, 7.4volt, 7,4volt, 4400mah, 4.4ah, 4,4ah, PDA, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,58*
€ 62,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,75*
€ 60,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,46*
€ 55,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,09*
€ 50,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,42*
€ 48,10
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 38,92*
€ 46,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,12*
€ 40,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.