| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-28218 Herst.-Nr.: NOT2ST EAN/GTIN: 9009316282187 |
| |
|
| | |
| AccuPower Akku für Notleuchten Sub-C 2,4V 2100mAh: Die leistungsstarken AccuPower Zellen eignen sich ideal als hochwertige Ersatzakkus für Fluchtwegsleuchten, Sicherheits- und Notbeleuchtung. Kurzübersicht der wichtigsten Eigenschaften: - Hochwertige AccuPower Sub-C Zelle mit 2,4V und 2100mAh
- Ausgeführt mit ca. 10-15cm Kabel und Schrumpfschlauch
- Universell einsetzbar
Weitere Informationen: | | Hersteller: | AccuPower | Hersteller Bezeichnung: | NOT2ST | Packungsmenge: | 1 | Anschluss / Stecker: | Kabel (15cm) | Dimension: | 84x23 mm | Gewicht: | 0.1040 kg | Akku Größe: | Sub-C | Akku Chemie: | Nickel Cadmium (NiCd) | Spannung: | 2,40 Volt | Kapazität: | 2100 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku notleuchte 2,4v, akku notleuchte, accupower akku für notleuchten, 2.40volt, 2.4volt, 2,4volt, 2100mah, 2.1ah, 2,1ah, Sub-C, Nickel Cadmium |
| | |
| |