Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDK / Panasonic N-600AAK AA/Mignon Akku


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FDK / Panasonic N-600AAK AA/Mignon Akku
FDK / Panasonic N-600AAK AA/Mignon Akku
Artikel-Nr.:
     4885-26444
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     N-600AAK
EAN/GTIN:
     9009316264442
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Panasonic N-600AAK AA/Mignon Akkuzelle

Sanyo wurde 2009 von Panasonic übernommen, die Zellen sind daher mit den neuen Markennamen Panasonic oder FDK beschriftet.

Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Hersteller:
Sanyo
Hersteller Bezeichnung:
N-600AAK
Packungsmenge:
1
Dimension:
49x14,5 mm
Gewicht:
0.0220 kg
Akku Größe:
AA Mignon LR6
Akku Chemie:
Nickel Cadmium (NiCd)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
600 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, sanyo eneloop aa akku, aa akku, aa akku 600mah, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 600mah, 0.6ah, 0,6ah, AA, Mignon, Nickel Cadmium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.