Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Ausgangskoppelglied, Relaiskoppler, 1W, AC/DC 24 V, 6 A thermisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     4792-H4047621000800
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RQ30181AB00
EAN/GTIN:
     4047621000800
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Industrierelais
Ausgangskoppler Relaiskoppler, 1 Wechsler AC/DC 24 V Baubreite 6,2 mm Schraubanschluss thermischer Strom 6A Koppelrelais mit Relaisausgang (nicht steckbar) SIRIUS 3RQ3 für die galvanische Trennung, Verstärkung und Signalanpassung zwischen Steuerung und Peripherie.Sehr schmal und kompakt. Schnelles und fehlerfreies Verdrahten auf Grund der durchgängigen Brückbarkeit aller Potenziale. Mehrere Beschriftungsflächen zur Klemmen- und Gerätekennzeichnung vorhanden.Lieferbar als Koppelrelais mit Relaisausgang, mit Halbleiterausgang oder mit Steckrelais, mit verschiedenen Betriebsspannungen und Ausgangsströmen sowie mit hartvergoldeten Kontakten oder mit Hand-Automatik-Umschaltung.Einheitliches Zubehör für sämtliche Gerätevarianten, wie z.B. Verbindungskämme, Klippschilder oder Potenzialtrennplatten vereinfachen die Auswahl und die Lagerhaltung.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
6,2 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Impulsrelais, Installationsrelais, Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Optokoppler, Relaiskoppler, siemens industrierelais, industrierelais, 3RQ3018-1AB00, 3RQ30181AB00, 3RQ3, AC3, AC4, Ausgangskoppler, Automatisierungstechnik, Elektrifizierung, Galvanische Trennung, Gebrauchskategorie, Halbleiterkoppler, Hauptschütz, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Kontakt Block, Koppelglied, Koppelschütz, Koppler, Langlebig, Lastschütz, Motor schalten, Motor starten, Motorschütz, Netzschütz, Niederspannungsschalttechnik, Reversieren, SIRIUS, Schaltelement, Schaltgerät, Schaltgeräte, Schaltgerätekombinationen, Schaltmodul, Schalttechnik, Schütz, Schütz Kombination, Schütz Schalter, Schütz Schaltung, Schützbaustein, Schützkombination, Siemens, Tippbetrieb, elektronisches Relais, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, last schalten, schmale Bauform, sicheres schalten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 15,30*
€ 18,74*
2 Tage
20
5
€ 6,40*
ab € 18,67*
€ 21,96*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,35*
€ 22,37*
1
€ 5,46*
ab € 17,44*
€ 23,66*
Lager 4792
21
1
€ 6,95*
ab € 17,82*
€ 24,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RQ39010D
ab € 2,78*
Zubehör
Siemens
3RQ39010A
ab € 6,18*
Zubehör
Siemens
3RQ39010B
ab € 1,07*
Zubehör
Siemens
3RQ39010C
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.