Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelbinder 100x2,5 T18R HS NA 100 ST VG 95387


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 100x2,5 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 100x2,5 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 100x2,5 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 100x2,5 mm, hitzestabil, natur
Artikel-Nr.:
     4792-40091066
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01959
EAN/GTIN:
     4031026104287
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Hitzestabilisierte Kabelbinder (PA66HS) für Temperaturen bis +105 °C. Erhältlich in unterschiedlichen Größen. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Manuelle und/oder pneumatische Verarbeitungswerkzeuge stehen für mehr Prozesssicherheit zur Verfügung. Standardmäßig in den Farben Natur und Schwarz. Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich. Diese innenverzahnten Kabelbinder sind aus hitzestabilisiertem Polyamid 6.6 (PA66HS) gefertigt. Sie können in Umgebungen mit kontinuierlichen Temperaturen bis +105 °C eingesetzt werden. Das Festziehen per Hand ist möglich. Für eine gleichbleibende Abbindequalität werden jedoch Verarbeitungswerkzeuge empfohlen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
innenverzahnt
Herkunftsland:
Singapur
Weitere Suchbegriffe: T18R-PA66HS-NA (100), T18RPA66HSNA100, 11101959, 111-01959, Befestigungssystem, Bündelung, Hellermann, Hellermann Kabelband, Hellermann Kabelbinder, HellermannTyton, Insulok, Kabelband, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Insulok, Kabelbinder für Temperaturen bis +105° C (hitzesta, Kabelbinder innenverzahnt, KabelbänderTyton, KabelbänderTyton Kabelbinder, Kabelbündel- und Befestigungssysteme, Kabelhalteband, Kabelhaltebänder, Sicherung, Straps, Strapse, T Binder, T Serie, T-Band, T-Binder, T-Bänder, T-Serie in PA66HS natur, T18R, T18R-HS, TSerie, Tyton, Tyton Kabelband, Tyton Kabelbänder, kabelbinder standard, standard, t18r hs, t18rhs, 0471772, 471772
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01233*
€ 0,01663*
15 Tage
nicht lagernd
8000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01301*
€ 0,01761*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0119*
€ 0,018*
Lager 4792
3400
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,012*
€ 0,0181*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,012*
€ 0,0181*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,012*
€ 0,01428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 870,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 221,88*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,61*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 249,46*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.