Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Rund-Lichtschranken, VSE180-2P42432


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4792-40033086
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6041823
EAN/GTIN:
     4047084241543
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Rund-Lichtschranken, V180-2, Schaltabstand max.: 0 m ... 28 m, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Im Lieferumfang: Befestigungsmutter (4 x)
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP67
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick kontrasttaster, lichttaster, lichtschranke ip67, VSE180-2P42432, VSE1802P42432, 6041823, Einweglichtschranke, Einzelweg, Einzelweglichtschranke, Empfänger, Nur-Sender, Sender, oneway
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,46*
€ 126,72*
Lager 4792
1
€ 6,95*
ab € 111,78*
€ 126,73*
€ 5,46*
ab € 113,44*
€ 129,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 115,81*
€ 131,65*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,38*
€ 132,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.