| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40031106 Herst.-Nr.: 540320 EAN/GTIN: 4046548002966 |
| |
|
| | |
| Produktversion: 1.0 Bruttogewicht: 489 g Nettogewicht: 479 g Umgebungstemperatur: -25 - 80 °C Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Buchsen für Federkontaktstifte, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, anschlußleitung 5m, 540320, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, Ausgangserweiterungsgerät, Bedienerschutzrelais, Erweiterungsgerät, Kabel, Kontakterweiterung, Lichtschrankenwächter, Lichtschrankenüberwachungsgerät, Montage, NOT-AUS-Relais, Schalter, Schutztürwächter, Sicherheit, Sicherheitsschalter, Zubehör, Zubehör PSENcode |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,09* | € 33,01* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,19* | € 33,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 26,12* | € 34,37* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 27,07* | € 35,72* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,29* | € 35,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|