Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40019369 Herst.-Nr.: 333.404 EAN/GTIN: 4016514014477 |
| |
|
| | |
| 19 Zoll 1HE 8xCEE7/3 1xSPD Strom 8x Schutzkontakt RAL 7035 mit Überspannungsschutz 6,5kA ( ÜSS ) Profil: ALU 1HE Länge:438,5mm Endstücke genietet, nicht öffenbar 2m H05VV-F 3G1,50mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker inkl.Befestigungswinkel mit Schrauben verpackt im Polybeutel verpackt im Polybeutel Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungssteckdosenleiste, mehrfachsteckdose bachmann 8-fach, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 333.404, Power distribution unit (PDU), Steckdosenleiste, PDU, 19 Zoll, Mehrfachsteckdose, 0920705, 920705 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 33,14* | € 41,98* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,41* | € 54,65* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 44,29* | € 54,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,60* | € 54,95* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 44,83* | € 55,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|