Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Doppel-Garderobenschrank "Classic Plus", Abteilbreite 30 cm, mi...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613802801
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3802801
EAN/GTIN:
     4044475298018
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank

  • Sicherheits-Drehriegel, kein Aufbrechen durch Überdrehen
  • Zylinderschloss auf Anfrage erhältlich, ohne Mehrpreis
  • Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm
  • Fußteile verzinkt, erhöhter Korrosionsschutz
  • Innen pro Fach 1 stabile Garderobenstange


C+P Doppel-Garderobenschrank "Classic Plus": Stabile Stahlkonstruktion mit vielen Extras
Der C+P Doppel-Garderobenschrank "Classic Plus" überzeugt durch seine stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Die verstärkten Türen sind rechts angeschlagen und verfügen über einen Anschlagdämpfer, Lüftungskiemen und einen Etikettenrahmen. Außerdem bieten sie einen Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser sowie einen Türschutz. Die aufbruchgeschützte Konstruktion entspricht der Stufe B nach DIN 4547-2, was für zusätzliche Sicherheit sorgt. Der glatte Abteilboden ist leicht auskehrbar.

Mit Zubehör
Im Inneren des Schrankes befindet sich pro Fach eine stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken. Somit bietet der Schrank ausreichend Platz für die Aufbewahrung von Kleidung und persönlichen Gegenständen. Mit einem lichten Durchlassmaß pro Tür von 85,4x24x47,7 cm ist der C+P Doppel-Garderobenschrank "Classic Plus" ideal für den Einsatz in Schulen, Sportvereinen oder anderen institutionellen Einrichtungen.

Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.

  • Schrankausstattung: Mit Füßen
  • Farbe: Lichtgrau
  • Anzahl Abteile: 2
  • Fächeranzahl: 4
  • Schrankmodell: Spind
  • Anzahl Fächer: 4
  • Modell: Mit Füßen
  • Farbe Korpus: Lichtgrau
  • Farbe Schranktür: Lichtgrau
  • Ausführung Schranktür: Flügeltür
  • Schrankhöhe (Außen): 195 cm
  • Zubehör: Ersatzschlüssel
  • Material Korpus: Stahl
  • Material Schranktür: Stahl
  • Schranktiefe (Außen): 50 cm
  • Schrankbreite (Außen): 60 cm
  • Ausführung Schloss: Sicherheits-Drehriegel
  • Schrankserie: Classic Plus

Weitere Informationen:
Türfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
HxBxT:
195x60x50 cm/ 4 Fächer
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Garderoben-Schränke, Garderoben-Schrank, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schulmöbel, Schulschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,01*
€ 593,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,89*
€ 592,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,28*
€ 578,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,38*
€ 557,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,13*
€ 503,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3802814
ab € 424,07*
Ähnlich
k.A.
3802827
ab € 423,15*
Ähnlich
k.A.
3802830
ab € 424,09*
Ähnlich
k.A.
3802843
ab € 423,51*
Ähnlich
k.A.
3802856
ab € 423,47*
Ähnlich
k.A.
3803006
ab € 559,76*
Ähnlich
k.A.
3803019
ab € 556,48*
Ähnlich
k.A.
3803022
ab € 559,98*
Ähnlich
k.A.
3803035
ab € 559,82*
Ähnlich
k.A.
3803048
ab € 556,58*
Ähnlich
k.A.
3803051
ab € 556,72*
Ähnlich
k.A.
3803208
ab € 704,05*
Ähnlich
k.A.
3803211
ab € 703,90*
Ähnlich
k.A.
3803224
ab € 710,08*
Ähnlich
k.A.
3803237
ab € 709,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.