| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613752409 Herst.-Nr.: 3752409 EAN/GTIN: 5905090888109 |
| | |
|
| | |
| - Passend für die BenchK Sprossenwände der Serie 2 und 7
- Haken mit Filz bedeckt, kein Kratzen an den Sprossen
- Individuell in der gewünschten Höhe positionierbar
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. BenchK Boxsack Halterung "BBHB" für Sprossenwände: sichere und stabile Montage für einen Boxsack an Ihrer SprossenwandDie Boxsack-Halterung "BBHB" für Sprossenwände von BenchK wurde in Polen nach EN 12197 hergestellt. Sie besteht aus einem 50x40 mm Profil mit einer Stärke von 2 mm und ist weiß matt pulverbeschichtet. Dank dieser robusten Konstruktion eignet sich die Halterung sowohl für Profis als auch für Amateur:innen. Die Halterung verfügt über einen Wirbel mit einem ø von 10 mm, an dem Sie den Boxsack befestigen. Bitte beachten Sie, dass das max. Gewicht des Boxsacks 100 kg nicht überschreiten darf. Der Boxsack ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sichere MontageDie Montage erfolgt mithilfe von Haken, die Sie an die Sprossen der BenchK-Sprossenwand einhängen. Die Halterung ist dadurch höhenverstellbar, Sie wählen nur die passende Sprosse aus. Nach der Nutzung lässt sich die Halterung jederzeit abnehmen. Um Kratzer an den Sprossen zu vermeiden, sind die Haken mit Filz bedeckt. Die Boxsack-Halterung "BBHB" ist für BenchK Sprossenwände der Serie 2 und 7 geeignet. Produktdetails:- Material: Metall, Filz
- Maße (LxBxH): 90x75x46 cm
- Gewicht: 8 kg
- Sprossenwandausführung: Zubehör
Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandhalterung, Boxsackhalterung, Boxsackhalter, Boxsacktraining, Boxsackaufhängung, Sprossenwand, Zubehör, Boxsack-Training, Sprossenwandzubehör, Boxsackbefestigung, BenchK, halterung, Sprossenwandzubhör, Sprossenwand-Zubehör, Boxsack-Halterung, Halterung, Sprossenwand-Boxsack-Halterung, für |
| | |
| |