| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613659902 Herst.-Nr.: 3659902 EAN/GTIN: 8717775444473 |
| |
|
| | |
| - Fördert die motorische Entwicklung des Fußes
- Kann überall auf einer ebenen Fläche gespielt werden
- Spielerischer Wettkampf für Kinder
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. BS Toys Bewegungsspiel "Soccer Tins": Zielschießen mit einem Fußball.Bei dem BS Toys Bewegungsspiel "Soccer Tins" steht zwar der Spaßfaktor im Vordergrund, aber die Kids trainieren außerdem. Das Ziel des Spiels ist es, alle Dosen umzuschießen. Es gibt mehrere Varianten, das Spiel zu spielen: Die Dosen können übereinander gestapelt werden, um möglichst alle auf einmal umzuschießen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die einzelnen Dosen im Länderdesign nebeneinander aufzustellen und einzeln zu treffen. Dabei werden die Genauigkeit und die Augen-Fuß-Koordination trainiert. Produktdetails:- Material Dosen: Metall
- Material Ball: Kunststoff
- Maße Dosen (LxBxH): 11x11x10 cm
- Maße Fußball ø: 10 cm
- Gewicht: ca. 0,39 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geschicklichkeitsspiel, Geschicklichkeit, Dosenwurfspiel, Geschicklichkeits-Spiel, Geschicklichkeits-Spiele |
| | |
| |