Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würfelwelt Spielteppich "Hüpfkönig"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613423107
Hersteller:
     Würfelwelt
Herst.-Nr.:
     3423107
EAN/GTIN:
     04260762530092
Suchbegriffe:
Spielteppich

  • Spielkarten für viele weitere Bewegungsmöglichkeiten
  • Strapazierfähig und pflegeleicht
  • Mit Anti-Rutsch-Unterseite
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Würfelwelt Spielteppich "Hüpfkönig": vielseitig und robust für die tägliche Nutzung
Der Spielteppich "Hüpfkönig" von Würfelwelt eignet sich für Bewegungsspiele in Kindergarten und Grundschule. Der Aktivitätsteppich ist aus strapazierfähigem Polyester hergestellt. Damit er beim Spielen nicht verrutscht, ist die Unterseite mit einem Anti-Rutsch-Belag versehen. Auf der Oberseite ist ein klassischer Hüppekasten aufgedruckt. Zusätzlich enthalten sind Spielkarten mit Reihenfolgen, die sich die Spielenden merken und anschließend auf einem Bein hüpfen müssen. Eine besondere Herausforderung ist es, die Reihenfolge im Anschluss mit dem anderen Bein zu springen.

Produktdetails:
  • Material: 100 % Polyester, mit Anti-Rutsch-Unterseite
  • Maße (LxBxH): 2,20x0,90x0,02 cm
  • Gewicht: 900 g
  • Waschbar bei 30 °C im Feinwaschgang

  • Material Oberseite: 100 % Polyester
  • Material Unterseite: Latex
  • Länge: 220 cm
  • Breite: 90 cm
  • Gewicht: 900 g
  • Stärke: 20 mm

Weitere Suchbegriffe: Hüppekasten, Bewegungspiele, Spielteppiche, Hüpfkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.