Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Trainingsspeer "Supertraining" 900 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613345900
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3345900
EAN/GTIN:
     04044475273190
Suchbegriffe:
Speer
Speerwerfen
Speerwurf
Wettkampfspeer

  • Aluminium-Trainings-Speer
  • Langlebig und sehr gut ausbalanciert
  • Korpus aus mehrfach gehärteter Aluminium-Legierung
  • Spitze aus Stahl
  • Top Flugeigenschaften, ausgezeichnete Kraftübertragungswerte


Sport-Thieme Speer "Supertraining" – überzeugt mit optimalen Flugeigenschaften
Der Sport-Thieme Speer "Supertraining" ist ein langlebiger und sehr gut ausbalancierter Aluminium-Trainings-Speer. Korpus aus mehrfach gehärteter Aluminium-Legierung mit Spitze aus Stahl und festsitzender Griffwicklung. Mit hervorragenden Flugeigenschaften und ausgezeichneten Kraftübertragungswerten. Die ideale Grundausstattung für Einsteiger, Vereine, Schulen und alle Sportstätten. Von führenden Trainern empfohlen.

Lieferbare Ausführungen:
  • 400 g (Speerlänge 1860 - 1880 mm, Wurfweite 40 m)
  • 500 g (Speerlänge 2010 - 2030 mm, Wurfweite 50 m)
  • 600 g (Speerlänge 2210 - 2230 mm, Wurfweite 50 m)
  • 700 g (Speerlänge 2310 - 2330 mm, Wurfweite 60 m)
  • 800 g (Speerlänge 2605 - 2625 mm, Wurfweite 60 m)
  • 900 g (Speerlänge 2705 - 2725 mm, Wurfweite 60 m)

  • Einsatzbereich: Training
  • Material Speer: Aluminium
  • Material Spitze: Stahl
  • Farbe: Blau-Gelb
  • Wurfweite: 60 m
  • Länge: 270,5-272,5 cm
  • Gewicht: 900 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
900 g
Weitere Suchbegriffe: Übungsspeer, speer, Werfen, Trainingsspeer, Leichtathletik, Wurftraining, Wurfgeräte, Wurfgerät, Wurftrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,39*
€ 189,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,40*
€ 188,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,18*
€ 181,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
JA 67400
ab € 87,12*
Ähnlich
Sport-Thieme
JA 67500
ab € 90,23*
Ähnlich
Sport-Thieme
JA 67600
ab € 96,82*
Ähnlich
Sport-Thieme
JA 67700
ab € 99,78*
Ähnlich
Sport-Thieme
JA 67800
ab € 104,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.