Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primavera Aroma Diffuser "Flower"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613336407
Hersteller:
     Primavera Life
Herst.-Nr.:
     3336407
EAN/GTIN:
     04086900420304
Suchbegriffe:
Aromatherapie
Duftdiffuser
Duftöl-Diffusor
Duftöl-Zerstäuber

  • Wasserlose Kaltverdunstung
  • Ventilator mit 3 Stufen – verteilt Duft im Raum
  • LED-Beleuchtung in vielen Farben möglich
  • Automatische Deaktivierung nach 2 Std.
  • Verdunstet ätherische Öle


Der Primavera Aroma Diffuser "Flower", die farbenfrohe Mischung aus Diffuser und Ventilator
Mit dem Primavera Diffuser "Flower" können Sie einfach das Ambiente eines bis zu 50 m² großen Raumes angenehmer gestalten. Der Aroma Ventilator eignet sich hiermit sehr gut für großflächige Büro- und Wohnräume oder Warte- und Behandlungszimmer sowie Kindergärten, Kitas und Snoezelen-Räume. Im "Flower" befindet sich ein Vlieshalter, welcher mit Baumwollvlies zu befüllen ist. Diesem Vlies fügen Sie 2-3 Tropfen eines ätherischen Öls oder einer natürlichen Duftmischung hinzu. Nun können Sie den Aroma Ventilator einschalten und er verteilt den Duft des kalt verdunsteten Öles im Raum. Die eingebaute Ventilatorfunktion kann von sanft bis kraftvoll auf 3 verschiedenen Stufen die Luft im Raum verteilen.

Beruhigende Beleuchtung mit dem Primavera Aroma Diffuser "Flower"
Der Primavera Aroma Diffuser "Flower" ist mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet. Diese lässt sich nach Belieben auf eine bestimmte Farbe oder auch auf einen kontinuierlichen Farbwechsel einstellen. Die Beleuchtung scheint in der Form der „Blume des Lebens“, wodurch eine entspannende Atmosphäre entsteht. Nach 2 Std. im Betrieb schaltet sich der Aroma Ventilator automatisch ab. Darüber hinaus sorgt die Fertigung aus hochwertigem, BPA-freiem Kunststoff und Metall für die langlebige Qualität des Ventilators von Primavera.

Produktdetails:
  • Material: BPA freier Kunststoff, Metall- und Biobaumwolle
  • Maße (Hxø): 13,5x15 cm
  • Gewicht: 0,664 kg
  • Ventilatorstärken: 3 Stufen: sanft, mittel und kraftvoll
  • Lichtmodi: Kontinuierlicher Farbwechsel, Festlegen einer bestimmten Farbe, ohne Licht
  • Netzteil Eingang: AC 100–240 V, 50/60 Hz
  • Netzteil Ausgang: DC 12 V, 300 mA
  • Beduftungsbereich: Ca. 50 m²

Lieferumfang:
  • 1 Ventilator
  • 1 Netzteil
  • 3 Vlieshalter
  • 3 Vliese aus Bio-Baumwolle
  • Öle nicht enthalten

Weitere Suchbegriffe: primavera aromatherapie, duftöl diffusor, Entspannung, Entspannungshilfe, Duftöl, Duftöle, Diffuser, Aromadiffuser, Aroma, Ventilator, Aromaventilator, Duftzerstäuber, Zerstäuber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.