Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primavera Aroma Diffuser "Emotion"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613335808
Hersteller:
     Primavera Life
Herst.-Nr.:
     3335808
EAN/GTIN:
     04086900410701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aromatherapie
primavera aromatherapie
aromatherapie

  • Wasserloser Diffuser – einfacher, hygienischer Duftwechsel
  • Geräuschlose Erwärmung auf ca. 55 °C
  • Beleuchtung in 6 Farben und 2 Helligkeitsstufen möglich
  • Automatisches Abschalten dank Einschlaffunktion
  • Wirkungsbereich von 20 m²


Der Primavera Aroma Diffuser "Emotion" – ein farbliches Spektakel
Der Aroma Diffuser "Emotion" von Primavera wurde konzipiert, um eine erholsame Stimmung zu schaffen. Diese lässt sich durch die Kombination von Aroma und Licht erzeugen. Die Aromaleuchte kann zwischen 6 Farben wechseln und besitzt die Möglichkeit, zwischen 2 Helligkeitsstufen eingestellt zu werden. Die Leuchten sind LED-Lampen, welche nicht austauschbar sind. Obendrein besitzt die Aroma Leuchte einen Sleep Timer, welcher das Gerät 30 Min. nach Betätigung zuverlässig und selbstständig abschaltet. Die Aromaleuchte besteht aus Metall, BPA-freiem Kunststoff und einem mundgeblasenen Glasschirm, welcher von Hand veredelt ist.

Angenehme Düfte dank Diffusion, mit dem Aroma Diffuser "Emotion"
Der Primavera Aroma Diffuser "Emotion" enthält eine herausnehmbare Metallschale, auf welche Sie die ätherischen Öle auftragen. Durch das Drücken der Diffusionstaste werden die Öle geräuschlos auf ca. 55 °C erwärmt. Die Aromaleuchte besitzt darüber hinaus 3 unterschiedliche Beduftungszeiten von 1 Std., 3 Std. und 6 Std. Je länger die Beduftungszeit eingestellt ist, desto mehr Tropfen der ätherischen Öle müssen Sie vorher in die Leuchte geben. Die Diffusion der Öle geschieht ohne Wasser, weshalb sich die Reinigung der Metallschale einfach und hygienisch gestaltet.

Produktdetails:
  • Material: Glas, Metall, BPA-freier Kunststoff
  • Beleuchtungsfarben: Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau, Lila
  • Maße (LxBxH): 28x11x11 cm
  • Gewicht: 1,9 kg
  • LED´s mittlerer Lebensdauer: 50.000 Std.
  • Netzteil Eingang: AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
  • Netzteil Ausgang: DC 12 V, 1.5 A

Weitere Suchbegriffe: Aroma, Aromaverbreiter, aroma, lampe, Aromagerät, Diffuser, Aromadiffuser, Duftzerstäuber, Zerstäuber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,03*
€ 179,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,59*
€ 175,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.