Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primavera Aroma Diffuser Thermoduftstein "Simply Silent"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613335202
Hersteller:
     Primavera Life
Herst.-Nr.:
     3335202
EAN/GTIN:
     04086900410053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aromatherapie
primavera aromatherapie
aromatherapie

  • Sanfte Beleuchtung des Sockels
  • Beduftet Räume bis zu 20 m²
  • Automatisches Deaktivieren nach 1 Std.
  • Geräuschlose und schnelle Erwärmung auf ca. 49 °C
  • Leicht zu reinigen dank glasierter Keramik


Der Primavera Aroma-Diffuser "Simply Silent" – einfach und lautlos
Der Thermoduftstein "Simply Silent" von Primavera schafft eine entspannende Stimmung durch Geruch und Beleuchtung. Der Thermoduftstein erwärmt ätherische Öle ohne die Zugabe von Wasser auf die ideale Temperatur von ca. 49 °C. Geben Sie von den ätherischen Ölen 5–8 Tropfen in die Schale des Steins und drücken Sie die obere Seite des "Simply Silent" zur Inbetriebnahme. Nun beginnt die Erwärmung und die warmweiße LED-Lampe leuchtet. Nach 1 Stunde schaltet sich der Primavera Thermoduftstein selbstständig ab. Die Reinigung gestaltet sich durch die glasierte Keramik einfach.

Produktdetails:
  • Material: Glasierte Keramik
  • Maße (Hxø): 6,5x13,5 cm
  • Gewicht: 0,5 kg
  • Erwärmungstemperatur: Ca. 49 °C
  • Eingangsspannung: AC 220–240 V, 50 Hz
  • Stromverbrauch: 11–12 W

Weitere Suchbegriffe: SNOEZELEN, Snoezelen, Zubehör, Thermoduftstein, Diffuser, Aromadiffuser, Duftstein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.