Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordic Sport Speertasche "Elite" 270 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613287314
Hersteller:
     Nordic Sport
Herst.-Nr.:
     3287314
EAN/GTIN:
     04044475288453
Suchbegriffe:
Speertasche

  • Platz für bis zu 7 Speere
  • Polsterplatten an beiden Enden der Tasche
  • Aus dem widerstandsfähigem Textilstoff Cordura
  • Einstellbare Trageriemen für einen angenehmen Transport
  • Gepolsterte Platten am Ende verhindern Durchstechen


Nordic Sport Speertasche "Elite": Äußerst robust und leicht zu transportieren
Die Nordic Sport Speertasche "Elite" besteht im Inneren aus einem PE -Rohr mit 5 mm dicken Wänden und einem ø von 140 mm. Das besonders stabile und widerstandsfähigste Textilmaterial Cordura kommt aufgrund seiner Eigenschaften auch beim Militär zum Einsatz. Somit erhalten Sie mit der Speertasche eine wirklich starke und reißfeste Transportmöglichkeit für Ihre Speere.

Produktdetails:
250 cm Länge
  • Für Speere bis zu 600 g
  • Maße (LxBxH): 250x20x21 cm
  • Gewicht: 5 kg
270 cm Länge
  • Für Speere bis zu 800 g
  • Maße (LxBxH): 270x20x21 cm
  • Gewicht: 6,8 kg

  • Produktart: Aufbewahrungstasche
  • Einsatzbereich: Schule; Verein

Weitere Informationen:
Länge:
270 cm
Weitere Suchbegriffe: Tasche, Speertaschen, Aufbewahrungs, Taschen, Aufbewahrungs-Tasche, Aufbewahrungs-Taschen, Transportröhre, Speere, transportieren, für, Röhre, Nordic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,50*
€ 285,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,50*
€ 281,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,31*
€ 257,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,19*
€ 241,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,10*
€ 225,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordic Sport
3287301
ab € 182,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.