Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neumond Aroma Diffuser "Aquaroma"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613259708
Hersteller:
     Neumond
Herst.-Nr.:
     3259708
EAN/GTIN:
     04024132641173
Suchbegriffe:
Aromatherapie
aromatherapie

  • Geeignet für ätherische Öle
  • Integrierte LED – 2 Lichtstärken auswählbar
  • Farbe oder Farbwechsler einstellbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Neumond Aroma-Diffuser "Aquaroma": Auch für große Räume
Der Aroma-Diffuser "Aquaroma" von Neumond sorgt selbst in großen Räumen für eine angenehme Atmosphäre. Der Wasserbehälter wird mit 100 ml Wasser und ein paar Tropfen Aroma-Öl befüllt. Das reicht für 4 Stunden. Bei zu geringer Wassermenge stellt sich das Gerät automatisch ab.

Aroma-Diffuser "Aquaroma" mit Lichtsteuerung
Beim Aroma-Diffuser "Aquaroma" von Neumond können Sie Lichtstärke, Lichtfarbe und Farbwechsel einstellen. Das macht das Gerät zu einer guten Wahl für Snoezelen- und Entspannungsräume.

Produktdetails:
  • Material Korpus: Polypropylen (PP)
  • Material Aufsatz: Glas
  • Material Membran: Keramik
  • Maße: ø 12,5 cmxH: 14 cm
  • Gewicht: 400 g
  • Stromversorgung: 12 W, 24 V, mit separatem Netzteil 230-250 V, mit Kabel und Schalter
  • Wasserkapazität: ca. 100 ml (reicht für ca. 4 Stunden)

Weitere Suchbegriffe: Aroma, aromalampe, aroma, lampe, Aromagerät, Aromageräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.