Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OnTop Klettergriff-Set "Das kleine 1x1" Mit Befestigungsmaterial fü...


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613237511
Hersteller:
     OnTop
Herst.-Nr.:
     3237511
EAN/GTIN:
     04044475279932
Suchbegriffe:
Klettergriffe
klettergriffe

  • Ideal für Schulen, Kitas und Kinderbereiche in Kletterhallen
  • Geeignet für Kletter- und Boulderwände
  • Indoor und outdoor einsetzbar
  • Polyurethan (PU): Extrem belastbar und wesentlich leichter
  • Klettergriffe nach DIN EN 12572 und DIN EN 1176


OnTop Klettergriff-Set "Das kleine 1x1": Mit Spaß rechnen lernen
Das OnTop Klettergriff-Set "Das kleine 1x1" beinhaltet 5 Griffe. Auf diesen sind die Ziffern 0-4 eingemeißelt. Die Klettersteine hat der Hersteller in Zusammenarbeit mit Ergotherapeuten und Pädagogen entwickelt. Beim Design ging man auf die besonderen ergonomischen Anforderungen von Kinderhänden ein. Die bunten Steine sind aus hochwertigem Polyurethan (PU) gefertigt. Das Material ist sehr belastbar und viel leichter als herkömmliche Klettergriffe im traditionellen Herstellungsverfahren. Somit ist ein zusätzlicher Bruchfallschutz nicht mehr notwendig.

Produktdetails:
  • Material: Polyurethan (PU)
  • Maße (LxB): 6x5 cm bis 7x7,5 cm
  • Gewicht: 1 kg
  • Farbe: jeweils 1 Blau, Gelb, Grün, Rot und Schwarz
  • Inhalt: 5 Griffe

Folgende Schraubenlängen sind jeweils für Holzwände, Indoor- und Outdoor-Kletterwände enthalten:
  • M10x35 mm Schrauben: 1 Stück
  • M10x40 mm Schrauben: 1 Stück
  • M10x45 mm Schrauben: 2 Stück
  • M10x50 mm Schrauben: 1 Stück

Lieferumfang für Holzwände:
  • Bestehend aus 5 Innensechskant-Schrauben M10 (verzinkt) und 5 Einschlagmuttern M10 für 21 mm Kletterwandpaneelen

Lieferumfang für Indoor-Kletterwände:
  • Bestehend aus 5 Innensechskant-Schrauben M10 (verzinkt)

Lieferumfang für Outdoor-Kletterwände:
  • Bestehend aus 5 Innensechskant-Schrauben M10 (Edelstahl rostfrei)

Folgende Schraubenlängen sind für Beton enthalten:
  • M10x30 mm Schrauben: 1 Stück
  • M10x35 mm Schrauben: 1 Stück
  • M10x40 mm Schrauben: 2 Stück
  • M10x45 mm Schrauben: 1 Stück

Lieferumfang für Beton:
  • Bestehend aus 5 Innensechskant-Schrauben M10 (verzinkt) und 5 Einschlagankern M10

  • Ausführung: Kinder-Set; Rechen-Set; Schul-Set; Klettersteine
  • Schwierigkeitsgrad: Leicht
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Material: Polyurethan
  • Norm: DIN EN 12572; DIN EN 1176
  • Zielgruppe: Kinder
  • Lieferumfang: 5 Klettergriffe; 5 Innensechskant-Schrauben M10 (verzinkt); 5 Einschlagmuttern M10

Weitere Informationen:
Befestigung:
Mit Befestigungsmaterial für Holzwand
Weitere Suchbegriffe: Kletteranlagen, Kletteranlage, Kletterhäuser, Klettern, für, Kinder, Klettergärten, Boulderwand, Bouldern, Kletterwand, Kletterhalle, Kletterhaus, Boulderwände, Kinderklettergriffe, Klettersteine, Boulderanlage, Boulderanlagen, Bouldergriff, Bouldergriffe, Griffe, Griff, Kinderbouldern, Boulderhalle, Kletter-Griff, Kletter-Griffe, Bouldertraining, Boulder, Training, Boulder-Training, Kletterknöpfe, Outdoor, outdoor, Outdoorbouldern, Indoorbouldern, Indoor, Indoorboulderanlage, Kinder-Klettergriffe, Kinder-Klettergriff, Kinderklettergriff, Bouldersteine, Karabiner, Zubehör, Kletterhallen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,21*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 80,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 103,16*
€ 122,76
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 102,11*
€ 121,51
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 98,51*
€ 117,23
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 94,87*
€ 112,90
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 80,21*
€ 95,45
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OnTop
3237508
ab € 92,82*
Ähnlich
OnTop
3237524
ab € 70,57*
Ähnlich
OnTop
3237537
ab € 86,54*
Ähnlich
OnTop
2845500
ab € 58,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.