Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joola Tischtennisplatte "Rollomat Pro" Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613194401
Hersteller:
     Joola
Herst.-Nr.:
     3194401
EAN/GTIN:
     04002560115213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Tische
Tischtennisplatte
Tischtennistisch

  • Entspricht EN 14468-1 Klasse A und ist ITTF-zugelassen
  • Automatik-System: Mit automatisch aufklappbaren Füßen
  • Stabiles, pulverbeschichtetes Metalluntergestell
  • Superschnelle Spielfläche durch Polyester-Beschichtung
  • Standsichere Konstruktion mit doppelter Kippsicherung


Die Joola Tischtennisplatte "Rollomat Pro" zählt zu einem der meistverkauften Wettkampf-Tische
Die Tischtennisplatte "Rollomat Pro" von Joola ist ein robuster Tischtennistisch und kommt im Hochleistungssport zum Einsatz. Die Polyester-Beschichtung im Spezialverfahren sorgt für eine extrem schnelle Spielfläche und die 25 mm starke Wettkampf-Platte garantiert bestmögliche Spieleigenschaften. Darüber hinaus punktet die Platte mit einem schnellen Auf- und Abbau sowie einem Metallprofil-Rahmen 50 mm hoch.

  • DIN EN: 14468-1
  • Klasse: A
  • ITTF-Zertifikat: Ja
  • Playback: Ja
  • Farbe Spieloberfläche: Grün
  • Material Spieloberfläche: Feinspan
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Rollstuhlgeeignet: Ja
  • Inkl. Netz: Nein
  • Aufstellmaße: 274x152,5x76 cm
  • Verriegelungssystem: Compact-System
  • Gewicht: 118 kg
  • Abstellmaße: 175x60 cm
  • Einsatzort: Indoor
  • Einsatzgebiet: Wettkampf
  • Einsatzbereich: Verein

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: tischtennis-tische joola, tischtennis tische, Tischtennis-Platte, Tischtennisplatten, Tischtennis-Tisch, Tischtennistische, TT-Tisch, Tischtennis-Platten, Platte, Platten, Inklusion, TT-Platte, TT-Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 908,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,91*
€ 1.260,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,64*
€ 1.184,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,16*
€ 1.152,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,80*
€ 1.120,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,35*
€ 1.080,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Joola
3194414
ab € 902,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.