Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joola Tischtennisplatte "Duomat Pro" Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613194313
Hersteller:
     Joola
Herst.-Nr.:
     3194313
EAN/GTIN:
     04002560115121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Tische
Tischtennisplatte
Tischtennistisch

  • Für Wettkämpfe und Turniere zugelassen
  • Nach DIN EN 14468 -1, Klasse A für Hochleistungssport
  • Extra große Rollen für leichten Transport, kein Netz inkl.
  • Mit 25 mm Joola Wettkampf-Platte
  • Besonders standsicher, geringer Platzbedarf


Die Joola Tischtennisplatte "Duomat Pro": Für den professionellen Einsatz
Die Joola Tischtennisplatte "Duomat Pro" ist ITTF zugelassen und kommt in Wettkämpfen zum Einsatz. Die Joola-Oberfläche besteht aus einer speziellen Polyester-Beschichtung mit einer Plattenstärke von 25 mm. Das garantiert einen 100 % gleichmäßigen Ballabsprung auf jedem Bereich der Spielfläche. Die Unterkonstruktion mit Metall-Rahmen ist sehr robust und dennoch leicht in der Handhabung. Neben einer doppelten Kippsicherung eignet sich der Tisch dank seiner stabilen Bauweise auch ideal für Jugendzentren. Zahlreichen Trainingsstunden hält der "Duomat Pro" in jedem Fall problemlos stand. Die Lieferung erfolgt ohne Netzgarnitur.

  • DIN EN: 14468-1
  • Klasse: A
  • ITTF-Zertifikat: Ja
  • Playback: Ja
  • Farbe Spieloberfläche: Blau
  • Material Spieloberfläche: Feinspan
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Rollstuhlgeeignet: Nein
  • Inkl. Netz: Nein
  • Gewicht: 126 kg
  • Aufstellmaße: 274x152,5x76 cm
  • Abstellmaße: 166x62 cm
  • Verriegelungssystem: Semi Compact-System (2-teilig)
  • Einsatzort: Indoor
  • Einsatzgebiet: Wettkampf
  • Einsatzbereich: Verein

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: tischtennis-tische joola, tischtennis tische, Tischtennis-Platte, Tischtennisplatten, Tischtennis-Tisch, Tischtennistische, Tisch, Tischtennis-Platten, Platte, TT-Tisch, TT-Platte, TT-Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 689,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,02*
€ 947,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,56*
€ 902,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,12*
€ 881,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,05*
€ 858,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,86*
€ 820,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Joola
3194300
ab € 686,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.