Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adidas Box Set "Teenager"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613190409
Hersteller:
     adidas
Herst.-Nr.:
     3190409
EAN/GTIN:
     03662513573876
Suchbegriffe:
Box-Set
Boxset
box-set

  • All in one-Einsteigerpaket
  • Für Jugendliche zwischen 10 bis 16 Jahren
  • Widerstandsfähiger und abwaschbarer Boxsack dank Nylon
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Adidas Box Set "Teenager": Sorglos durchstarten
Wenn Sie sich richtig auspowern und zeitgleich das Boxen erlernen möchten, treffen Sie mit dem Adidas Box Set "Teenager" eine gute Entscheidung. Der Boxsack besitzt eine 4 Punkt-Aufhängung, wodurch er mit einem Stahlhaken leicht an der Decke anzubringen ist. Der Haken ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die sehr weiche Polsterung der Kunstleder-Boxhandschuhe ermöglicht angenehme Trainingseinheiten.

Produktdetails Boxsack:
  • Material Boxsack: Nylon
  • Füllung: Textil
  • Maße (LxB): ca. 75x30 cm
  • Gewicht: 16 kg
  • Farbe: Schwarz

Produktdetails Boxhandschuhe:
  • Material: Kunstleder
  • Gewicht: 8 oz.
  • Farbe: Schwarz

Lieferumfang:
  • 1 Boxsack
  • 1 Paar Boxhandschuhe

  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Suchbegriffe: Boxen-Boxhandschuhe, Boxsackhandschuhe, Ganzkörpertrainer, Ganzkörper, Workout, Boxsackhandschuh, Boxsets, Kinderboxen, Boxsackaufhängung, Boxsack-Training, Boxen, für, Einsteiger, Boxsacksets, Handschuh, Handschuhe, Boxsack-Handschuh, Training, Kinder, Boxen-Sack, Boxsack, Ganzkörpertraining, trainieren, Set, Jugendliche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,70*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 74,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 99,40*
€ 118,29
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 98,32*
€ 117,00
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 93,69*
€ 111,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 88,48*
€ 105,29
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 74,70*
€ 88,89
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.