Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Gymnastikmatte "Coronella 120" Blau,Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613187702
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     3187702
EAN/GTIN:
     7613005086462
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
airex coronella gymnastikmatte blau

  • Platzsparend, beispielsweise für Group Fitness einsetzbar
  • Geschlossenzelliger Spezial-Schaumstoff: Leichte Reinigung
  • Dämpfung gegen kalten und harten Boden
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Airex Gymnastikmatte "Coronella 120": Die Miniversion von Airex
Die Airex Gymnastikmatte "Coronella 120" ist vor allem für Fitnessstudios und Vereine geeignet. Mit ihrer Länge von 120 cm ist die Gymnastikmatte sehr kompakt und eignet sich besonders für Gruppenkurse, wo es schnell eng wird. Durch die Dämpfung eignet sie sich ebenfalls auf kaltem Untergrund und fühlt sich warm an. Airex verspricht mit der Sanitized-Veredelung einen effektiven Hygieneschutz.

Produktdetails:
· Sanitized-veredelt
· Enthält aktive, biozide Wirkstoffe - Wirkstoff Folpet

  • Mattenstärke: 1,5 cm
  • Matteneigenschaft: Latexfrei; Wassertauglich; Aufrollbar; Aufrollbar; Latexfrei; Wassertauglich; Wasserabweisend; Abgerundete Ecken; Abgerundete Ecken
  • Mattenfarbe: Blau
  • Mattenname: Coronella
  • Mattenbreite: 60 cm
  • Mattenlänge: 120 cm
  • Material: Geschlossenzelliger Schaumstoff
  • Einsatzbereich: Fitnessstudio; Verein; Therapieeinrichtung; Fitnessstudio; Verein; Therapieeinrichtung
  • Gewicht: 1,5 kg
  • Einsatzzweck: Wassergymnastik; Fitness; Fitness; Wassergymnastik

Weitere Informationen:
Farben:
Blau
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte airex, gymnastikmatte, Gymnastikmatten, mit, Ösen, Öse, Aquamatten, Aquamatte, ösen, öse, Outdoor, Fitnessmatte, Fitnessmatten, Outdoor-Gymnastikmatte, Outdoor-Gymnastikmatten, Aqua-Gymnastikmatte, Aqua-Gymnastikmatten, Aqua-Matte, Aqua-Matten, Gymnastik-Matte, Yoga-Matten, Gymnastik-Matten, Zirkeltraining, yogamatte, yoga, matte, Yogamatten, Yoga-Matte, Faszien-Yoga, Faszien, Yoga, Matten, Zirkel-Training, Faszienyoga, Gymnastik, Matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Airex
3187803
ab € 54,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.