Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Durchschwimmbogen mit Hinweisschild Ohne Bodenhülse, mit Adapter...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613165212
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3165212
EAN/GTIN:
     04044475276788
Suchbegriffe:
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Covid19 Hinweisschild
Hinweisschild Corona

  • Einfache Einhaltung der Abstandsregeln
  • Praktisches Hinweisschild mit Regeln
  • Sehr langlebig, aus Aluminium, weiß KU-beschichtet
  • Sonderanfertigungen auf Anfrage erhältlich
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Schützen Sie sich und andere: Der Durchschwimmbogen von Sport-Thieme
Mit dem Durchschwimmbogen von Sport-Thieme lassen sich Abstandsregeln im Schwimmbad einfacher umsetzen. Der Bogen aus Alumimium lässt sich 15 cm in eine Bodenhülse am Beckenrand einstecken. Anschließend verbinden Sie den Durchschwimmbogen mit einer Trennleine. Wird jeweils ein Durchschwimmbogen auf beiden Seiten einer Leine befestigt, entsteht ein Kreisverkehr. Nutzen Sie den Durchschwimmbogen nur an einer Seite der Leine, müssen die Leinen inkl. Durchschwimmbogen wechselseitig je Bahn montiert werden. Der praktische Bogen besteht aus einem 50 mm dicken Rohr aus Aluminium, weiß KU-beschichtet, und weist eine Durchschwimmbreite von 2,20 m auf.

Hinweis zur Lieferung:
Lieferung ohne Trennleine. Vorhandene Schwimmbahnleinen müssen auf jeder Seite 2,20 m kürzer sein.

Lieferbar in 2 Ausführungen:
  • Inkl. Bodenhülse ø 50 mm. Eignet sich für die Neuanschaffung in Schwimmbädern, wenn noch keine Bodenhülse für die Installierung vorhanden ist.
  • Als Ausführung ohne Bodenhülse, inkl. zusätzlichem Adapter für 40 mm Bodenhülse. Geeignet für Bäder, wo bereits eine Bodenhülse mit 40 mm vorhanden ist.

Sonderanfertigung möglich
Sie wünschen eine Sonderanfertigung, da Ihre vorhandenen Bodenhülsen nicht 40 mm ø bieten? Dann melden Sie sich gerne bei uns. Auf Anfrage sind Sonderanfertigungen möglich.
Somit lässt sich der Durchschwimmbogen flexibel je nach Anforderungen im Schwimmbad einsetzen.

Inkl. Hinweisschild:
Das auf dem Durchschwimmbögen angebrachte Hinweisschild zeigt auf, welche Regeln es im Wasser zu befolgen gilt. Folgende Regeln sind auf dem Schild aufgedruckt: Schwimmrichtung entgegen dem Uhrzeigersinn; Mittig in der Bahn schwimmen; 1,5 m Abstand zum Vorrauschwimmenden; Überholverbot des Vorrauschwimmenden, wenn Abstand geringer als 1,5 m ist.

Produktdetails:
  • Material: Aluminium, weiß KU-beschichtet
  • Durchschwimmbreite: 2,20 m
  • Rohrdurchmesser: 50 mm
  • Gewicht: 8,1 kg
  • Farbe: Weiß

  • Einsatzbereich: Schwimmbad
  • Material: Aluminium
  • Maße: 280x5x180 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Bodenhülse, mit Adapter für 40 mm Bodenhülse
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Seuchenschutz Hinweisschild, hinweisschilder corona abstand, corona hinweisschild, Schwimmen, Bodenhülsen, Schwimmleine, Bügel, Corona, Bodenhülse, Schwimmleinen, Schwimmleinenhalter, Schwimmleinen-Halter, Schwimmleinenhalterung, Schwimmleinen-Halterung, Trennleine, Trennleinen, bügelhalterung, Bügelhalter, wasserring, Hygienekonzept, Abstandsmarkierungen, Abstandsmarkierung, Schwimmautobahn, Durchschwimmbügel, Schwimmbügel, Durchschwimmring, Abstandsring, Abstandshilfe, Durchschwimmbögen, Kontaktloser, Sport, kontaktloser, sport, verein, schule, topequipment, wasserringe, Abstand, im, Schwimmbad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 934,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.137,31*
€ 1.353,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.123,91*
€ 1.337,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.067,19*
€ 1.269,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.012,07*
€ 1.204,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,69*
€ 1.164,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,84*
€ 1.112,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3165209
ab € 932,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.