Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackroll Faszien-Set "Booster Head Box"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613164408
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     3164408
EAN/GTIN:
     04260346271977
Suchbegriffe:
Box-Set
Boxset
Massagerolle
blackroll massagerolle

  • Faszienrolle mit kleiner Auflagefläche für gezielte Massage
  • Vibration stufenlos regulierbar, über 2 Tasten steuerbar
  • Einfach per Micro-USB aufladbar – ideal für Reisen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Blackroll Faszien-Set "Booster Head Box": Eine Box, zahlreiche Anwendungsbereiche
In der Blackroll Faszien-Set "Booster Head Box" ist neben dem "Booster" und der Faszienrolle "Slim“ auch der Blackroll "Booster Head" enthalten für die punktuelle Massage ohne Faszienrolle. Die 3 unterschiedlich starken Druckpunkt-Aufsätze sind konisch geformt und damit vor allem für die punktuelle Massage mit Tiefenwirkung geeignet. Bei besonders schmerzempfindlichen Menschen empfiehlt es sich, mit dem weichen Aufsatz (Grün) zu beginnen. Mit dem Massagehaken können Sie durch die längere Auflagefläche zusätzlich auch größere Flächen massieren. Die leicht gebogene Form macht diesen Aufsatz ideal zur Lockerung verklebter Strukturen und Stimulation der Nervenenden an Armen, Beinen und seitlichen Bauchregion.

Blackroll "Booster" ohne Faszienrolle nutzen – so geht’s
Um den Blackroll "Booster" ohne Faszienrolle, dafür mit den Aufsätzen zu nutzen, können Sie mithilfe des Gewindeadapters das Kopfstück schnell und einfach auf dem Vibrationsstab befestigen. Dank des Kopfstücks können Sie die Faszien aus 3 verschiedenen Winkeln behandeln. Dieses erleichtert einerseits die Handhabung, andererseits können Sie so auch schwer erreichbare Stellen, wie z. B. Nacken, Hüfte und Gesäß massieren.

Set-Bestandteile:
  • 1 Blackroll "Booster"
  • 1 Blackroll Faszienrolle "Slim"
  • 1 Blackroll "Booster Head"
  • 1 Micro-USB Ladekabel
  • 1 Übungskarte
  • 1 Booklet mit Bedienungsanleitung

Produktdetails Faszienrolle "Slim":
  • 100 % recyclingfähig
  • Geruchlos, hautfreundlich, leicht zu reinigen und desinfizierbar
  • Handlich (Lxø: 30x10 cm) und leicht (84 g)
  • Härtegrad: Mittel

Produktdetails "Booster":
  • Eingang: 220-230 V~, 50/60 Hz
  • Ausgang Netzteil: 5 V – 1.000 mA
  • Max. Leistungsaufnahme: 45 W
  • Lithium-Ionen-Akku: 3x S1P = 11,1 V 2.250 mAh
  • Akkulaufzeit: ca. 2 Stunden auf höchster Stufe

Produktdetails "Booster Head":
  • 1 Kopfstück
  • 1 Gewindeadapter
  • 1 Haken
  • 3 Druckpunktaufsätze: weich (Grün), mittel (Grau) und hart (Schwarz)

Weitere Suchbegriffe: box-set, Vibration, Massage-Roller, Massage, Roller, Massage-Rolle, Faszien-Roller, Faszien-Rolle, Faszienrolle, Faszien-Rollen, Faszienrollen, Faszienroller, Faszien-Set, Vibrationsgerät, Faszienrollenset, Faszienrollen-Set, Set, Massage-Rollen, Vibrationsmassage, Vibrationsgeräte, Vibrationsmassage-Tool, Vibratonsmassagegerät, Vibrationsmassagegeräte, Vibrations-Massage, Vibrationsmassage-Gerät, Vibrationsmassage-Geräte, Vibrationstool, Vibrationsmassagegerät, Faszienrol, Vibrations-Massagegerät, Vibrations-Massagegeräte, faszien, rolle, Blackrollset
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 8,00*
ab € 125,38*
€ 151,62*
€ 3,50*
ab € 156,04*
€ 186,14*
Lager 479
6
€ 6,29*
ab € 157,31*
€ 186,15*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,21*
€ 220,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,07*
€ 214,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,80*
€ 209,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,31*
€ 187,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.