Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spordas Spielteppich "Nimbly"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613157507
Hersteller:
     Spordas
Herst.-Nr.:
     3157507
EAN/GTIN:
     05420057027297
Suchbegriffe:
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
Spielteppich
Kindergarten-Spiele

  • Indoor und outdoor nutzbar
  • Trainiert Gedächtnis und das Lernen von Sprache und Rechnen
  • Für Kinder unterschiedlicher Fitnesslevel
  • Einzel- und Gruppenspiele (mit bis zu 12 Kindern) möglich
  • Für Kinder von 2-10 Jahren


Spordas Lernspielteppich „Nimbly“: Widerstandsfähig und pflegeleicht
Der Lernspielteppich „Nimbly“ von Spordas besteht auf der Oberseite aus robustem Polyester, das zudem über eine angenehme Haptik verfügt. Die Unterseite aus Naturkautschuk verleiht dem Spieleteppich einen sicheren Halt auf dem Boden. Den Teppich können Sie in der Maschine waschen.

Nimbly - So wird es gespielt
Auf dem Lernspielteppich „Nimbly“ von Spordas sind die Spieler Frösche, die die Anweisung haben, nicht ins Wasser zu fallen. Es befindet sich jeweils ein Spieler in der Mitte des Teppichs. Die Teilnehmer müssen verschiedene Herausforderungen meistern, die auf den Lernkarten dargestellt sind. Dabei muss außerdem eine richtige Antwort gefunden und sich durch Springen bewegt werden. Das verspricht viel Spaß und Bewegung. Ideal für Bewegungsspiele in Kita, Kindergarten und Schule

Produktdetails:
  • Material: Oberseite 100 % Polyester, Unterseite: Naturkautschuk
  • Maße Spielteppich (LxB): 183x91 cm
  • Inkl. 108 Spielkarten mit Lernmaterialien und Herausforderungen
  • Für Kinder von 2-10 Jahren

  • Spielart: Gedächtnisspiele; Aktivierungsspiele; Rechenspiele; Geschicklichkeitsspiele; Zahlenspiele; Wissensspiele
  • Material Oberseite: 100 % Polyester
  • Länge: 183 cm
  • Breite: 91 cm
  • Material Unterseite: Kautschuk
  • Gewicht: 1,85 kg
  • Stärke: 2 mm

Weitere Suchbegriffe: Kindergartenspiele, Vorschul-Spiele, Vorschulspiele, geschicklichkeitsspiele, Lernspiel, Kindergarten, Lernspielzeug, Spielecke, Spieleteppich, Kita, Lernspiele, Spielecken, Lernspielzeuge, Spielteppiche, Nimbly
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.