Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joola Tischtennisplatte "Inside J18"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613149209
Hersteller:
     Joola
Herst.-Nr.:
     3149209
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Netze
Tischtennisnetze
Tischtennis-Tische

  • Für Schulen, Vereine und Freizeiteinrichtungen
  • Schneller Aufbau, da zu 95 % vormontiert
  • Stilvolles Design dank Neon-Akzenten
  • Mobil dank Rollen mit Feststellbremse
  • Mit Playback-Funktion sowie inkl. Tischtennis-Netz


Auch im Solo-Spielmodus ist die Joola Tischtennisplatte "Inside J18" unschlagbar
Die Tischtennisplatte "Inside J18" von Joola wird zusammen mit einem pulverbeschichtetem TT-Netz aus Baumwolle geliefert, welches sich mittels einer Klemmtechnik leicht anbringen lässt. Die 2 separaten Tischplatten lassen sich einzeln hochklappen, wodurch auch ein Training allein möglich ist. Die doppelte Kippsicherung verschafft den Spielern zusätzliche Sicherheit während der Partien. Die Oberfläche aus MDF bietet obendrein einen gleichmäßigen Ballabsprung. Dank der Höhenverstellbarkeit können auch Kinder und Jugendliche die Platte in vollem Umfang nutzen.

Produktdetails:
  • Aufbau in ca. 30 min
  • 8 feststellbare 3-Zoll-Rollen
  • Gleichmäßiger Ballabsprung
  • Doppelte Kippsicherung
  • 2 separate, klappbare Tischhälften
  • Höhenverstellbare Füße
  • Tischtennisnetz mit Klemmpfosten
  • Querstrebe am H-Fuß für erhöhte Stabilität

  • DIN EN: 14468-1
  • Klasse: C
  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Playback: Ja
  • Rollstuhlgeeignet: Nein
  • Inkl. Netz: Ja
  • Aufstellmaße: 274x152,5x76 cm
  • Material Spieloberfläche: MDF
  • Farbe Spieloberfläche: Schwarz
  • Plattenstärke: 18 mm
  • Abstellmaße: 161x58,5x155 cm
  • Gewicht: 105 kg
  • Verriegelungssystem: Semi Compact-System (2-teilig)
  • Einsatzort: Indoor
  • Einsatzgebiet: Training
  • Einsatzbereich: Institution; Schule; Verein

Weitere Suchbegriffe: Tischtennisplatte, Tischtennistisch, tischtennis-netze joola, tischtennis netze, Tischtennis-Platte, Tischtennisplatten, Tischtennis-Tisch, Tisch, outdoor, Tischtennis-Platten, TT-Platte, Outdoor, Platte, Tischtennistraining, TT, Schulsportgeräte, zusammenklappbar, klappbar, tischtennis, hobby, spielen, indoor, zusammenfaltbar, Tischtennis-Schläger, für, Kinder, Schule, Verein, Tische, TT-Tisch, TT-Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 505,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,94*
€ 703,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,67*
€ 668,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,26*
€ 651,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,82*
€ 632,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,33*
€ 601,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.