Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rabo Tricycles Zweirad Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613143009
Hersteller:
     Rabo Tricycles
Herst.-Nr.:
     3143009
EAN/GTIN:
     05745000199136
Suchbegriffe:
Dreirad
Kinder Laufrad
Kinder Motorrad
Kinderlaufrad

  • Stabiler Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl
  • Pedale und Griffe aus stoßfestem, dauerhaftem Material
  • Reifen aus hochwertigem Kunststoff für einen langen Lebenszyklus
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Rabo Tricycles Zweirad "Mini" - Der Umstieg von dreirädrig auf zweirädrig
Das Rabo Tricycles Zweirad erhalten Sie in zwei Ausführungen – "Mini“ und "Maxi“. Das Zweirad "Mini“ eignet sich für Kinder von 3-7 Jahren. Damit der Umstieg von Dreirad auf Zweirad erleichtert wird, verfügt dieses Model über breite Räder. Dadurch halten die Kids das zweirädrige Kinderfahrzeug leichter im Gleichgewicht.

Rabo Tricycles Zweirad "Maxi" für die größeren Kids
Das Zweirad "Maxi“ von Rabo ist für Kinder von 4 – 10 Jahren ausgelegt. Das zeigt sich an den größeren Proportionen. Die Kids dürfen stolz zeigen, dass sie zu den Größeren gehören. Das Kinderzweirad ist für höhere Geschwindigkeiten ausgelegt.

Produktdetails:
  • Material: Pulverbeschichteter Stahl, Kunststoff

  • Anzahl Kinder: 1 Kind
  • Einsatzbereich: Grundschule; Kindergarten
  • Altersgruppe: 0-3 Jahre; 4-8 Jahre
  • Material: Metall
  • Reifenart: Kunststoffreifen
  • Bremssystem: Nein
  • Modell: Tricycles
  • Max. Belastbarkeit: 75 kg
  • Lenkerhöhe verstellbar: Nein
  • Material Sitzfläche: Kunststoff
  • Material Rahmen: Stahl
  • Farbe: Gelb
  • Lenkerhöhe: 60 cm
  • Sitzhöhe: 34 cm
  • Alter: ab 3 Jahren
  • Reifendurchmesser: 30 cm
  • Material Reifen: Kunststoff
  • Lenkerbreite: 45 cm
  • Gewicht: 8,6 kg
  • Maße : 60x45x45 cm

Weitere Informationen:
Größe:
Mini
Weitere Suchbegriffe: Lauflernrad, rabo dreirad, dreirad, Pedalfahrzeug, Tretfahrzeug, Rabo, Tretfahrzeuge, Zweirad, Pedalfahrzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,17*
€ 227,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,20*
€ 226,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,65*
€ 219,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,30*
€ 213,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,66*
€ 186,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rabo Tricycles
3143012
ab € 202,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.