Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCS Beschallungssystem "PCS-600" Inkl. Handmikrofon & Headset m...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613137215
Hersteller:
     RCS Audio-Systems
Herst.-Nr.:
     3137215
EAN/GTIN:
     04044475247474
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
Computer-Headset
Headset

  • Mobil und stationär einsetzbar für bis zu 600 Zuhörer
  • Kompakt, mobil, anwenderfreundlich
  • Inkl. UHF-Handmikrofon, optional Headset mit Taschensender
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


RCS Beschallungssystem "PCS-600": Für Schulen, Vereine und Veranstaltungsstätten
Dank des Rolluntersatzes für den Mixer ist die Anlage neben dem stationären besonders für den mobilen Einsatz geeignet. Von den 4 Lenkrollen (ø: 10 cm) verfügen 2 über Festellbremsen für einen sicheren Stand. Für das Mikro und dem Taschensender werden jeweils 2 AA Batterien benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).

Ausstattung:
  • 1 PMX-614 Power-Mixer 2x 300W (RMS) mit 14 Eingangskanälen (6x Mono-CH) und diversen Ausgängen
  • 2 QRF-212 professionelle 2-Wege Lautsprecher - Full Range mit je 10 m Anschlusskabel
  • 2 Boxenhochständer - einstellbare Höhe: 115–200 cm
  • 1 CD/MP3/SD-Card/USB-Abspielgerät mit pitchbarem CD-Player und Fernbedienung
  • 1 UHF-Empfangssystem, 1-Kanal (16 anmelde- und gebührenfreie Frequenzen)
  • 1 professionelles Winkel-Flightcase (19 Zoll, 10 HE, mit Rackschinenaufsteller oben und mobilem Rolluntersatz)

Produktdetails:
  • Maße (LxBxH): 55x57x56 cm
  • Gewicht: 43 kg

  • Abspielgeräte: CD-Player mit Pitch; MP3; USB; SD-Card
  • Zubehör: Headset; Fernbedienung; Taschensender; Handmikrofon; Audiokabel; CD-Player; Rolluntersatz
  • Anschlüsse: MP3-Anschluss; Mikrofon-Eingang; SD-Card-Reader; Stereo-Cinch Line-Ausgang; Stereo-Cinch-AUX-Eingang ; Stereo-Cinch Line-Eingang für Zusatzgeräte; 6,3 mm Klinke-Eingang
  • Funktionen: Funkbetrieb möglich; Klangregelung; Mischpult
  • Schalldruck: 96 dB
  • Frequenz: 16 UHF-Frequenzen 863,1-864,9 Mhz
  • Ausgangsleistung: 600 Watt
  • Lautsprecher: 12" Full Range (Bass); 1,3" Full Range (Horn)

Weitere Informationen:
Ausstattung:
Inkl. Handmikrofon & Headset mit Taschensender
Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Mobile Musikanlage, Mono-Mikrofone, computer headset, Musikanlagen, Musikanlage, Beschallungsanlage, Beschallungsanlagen, Beschallungssysteme, Soundsysteme, Beschallungstechnik, Beschallungssystem, Musikbox, Musikboxen, Musik-Box, Musik-Boxen, Musikplayer, Musiksystem, Beschallungsbox, Musiksysteme, Musik-Anlage, Schwimmbad, Soundbox, Soundanlage, Soundanlagen, mobil, Sportplatz, Outdoor, Schule, Musik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.442,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.691,03*
€ 6.772,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.601,66*
€ 6.665,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.482,82*
€ 6.524,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.442,91*
€ 6.477,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RCS Audio-Systems
3137202
ab € 4.994,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.