Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Pro Boxhandschuhe "Champ" 8 oz.,Schwarz-Weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613115406
Hersteller:
     Super Pro
Herst.-Nr.:
     3115406
EAN/GTIN:
     8719638444354
Suchbegriffe:
Box-Handschuhe
Boxhandschuh
Boxhandschuhe
boxhandschuh

  • Polsterung aus einem Stück bis zum Handgelenk
  • Für Kampfsport-Beginner und Amateure
  • Klettverschluss für zusätzliche Unterstützung
  • Einfaches an- und ausziehen
  • Für Thaiboxen, Boxen Kickboxen und K1 geeignet


Optimaler Schutz für Kampfsport-Neulinge: Die Boxhandschuhe "Champ" von Super Pro
Die Boxhandschuhe "Champ" von Super Pro sind die optimalen Handschuhe für Kampfsport-Beginner und Einsteiger. Ausgestattet sind die robusten Handschuhe mit einem Klettverschluss, welcher zusätzliche Unterstützung bietet, so dass sich das Handgelenk kaum drehen kann. Zudem sorgt der praktische Verschluss für ein unkompliziertes An- und Ausziehen der Handschuhe. Die Polsterung besteht aus einem Stück und reicht bis zum Handgelenk, wodurch es optimalen Schutz beim Boxen bietet. Dadurch eignen sich die Boxhandschuhe aus Polyurethan optimal für das Thaiboxen, Boxen, Kickboxen und K1.

Produktdetails:
  • Material: Polyurethan
  • Material Innen: Soft Polyester Innerlining

  • Farbe: Schwarz-Weiß
  • Gewicht: 8 oz.
  • Größe: S
  • Zielgruppe: Kinder; Jugendliche
  • Außenmaterial: Polyurethan (PU)
  • Produktart: Trainingshandschuhe
  • Innenmaterial: Polyester
  • Material Füllung: PU-Schaum

Weitere Informationen:
Gewicht:
8 oz.
Farbe:
Schwarz-Weiß
Weitere Suchbegriffe: Box-Handschuh, Boxen-Boxhandschuhe, Handschuhe, Boxsackhandschuhe, Box, Box-Training, Boxsackhandschuh, Damen, Handschuh, Boxschuhe, Boxschuh, Boxinnenhanschuh, Boxinnenhandschuh, Boxinnenhandschuhe, Boxen, für, Einsteiger, Training, Boxsack-Handschuh, Frauen, Männer, Super, Pro, Champ, Kampfsporthandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,96*
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 33,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,96*
€ 54,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,02*
€ 53,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,39*
€ 51,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,95*
€ 49,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,17*
€ 47,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,91*
€ 40,35
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Super Pro
2989903
€ 45,93*
Ähnlich
Super Pro
2989929
€ 45,99*
Ähnlich
Super Pro
2989916
€ 46,36*
Ähnlich
Super Pro
2989932
€ 45,93*
Ähnlich
Super Pro
3115419
€ 45,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.