Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getrasport Bodenmarkierung Gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613112726
Hersteller:
     Getrasport
Herst.-Nr.:
     JA71465/G
EAN/GTIN:
     04250494444026
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband gelb
bodenmarkierband

  • Ideal für Vereine
  • Zur einfachen Sektorenabgrenzung
  • Einfaches Abrollen und Markieren
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Getrasport Bodenmarkierung: Die flexible Spielfeldmarkierung
Mit der Getrasport Bodenmarkierung können Sie ganz einfach Sektoren abgrenzen. Es besteht aus robustem Polyethylen und ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Die Markierungshilfe lässt sich ganz einfach mit den Befestigungswinkel im Rasen verankern. Bitte bestellen Sie diese separat dazu.Wir empfehlen alle 2 m einen Winkel einzustecken.

Produktdetails:
  • Aus Polyethylen
  • Bandbreite 50 mm
  • Rollenlänge 250 m

  • Produktart: Markierungsband; Markierungshilfe

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: Markierungshilfen, Markierungshilfe, Markierungsband, Trainingshilfen, Markierung, Trainingshilfe, Markieren, Markierungs-Band, Markierband, Sektorenband, Sektorenabgrenzung, Life, Kinetic, Kinetik, Volleyball, Fußball, Basketball, Tennis, Floorball, Handball, Dual-Task-Training, Hallenmarkierungsband, Hallenmarkierband, Bodenmarkierungslinien, Hygienekonzept, für, Schulen, Vereine, Geschäfte, Konzept, zur, Wegeführung, Abstandsmarkierungen, Wegekonzept, Abstandsmarkierung, Kontaktloser, Sport, kontaktloser, sport, verein, schule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 25,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 34,39*
€ 40,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 34,09*
€ 40,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 32,66*
€ 38,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 31,78*
€ 37,82
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 30,83*
€ 36,69
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,39*
€ 30,21
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Getrasport
JA71465/B
ab € 25,19*
Ähnlich
Getrasport
JA71465/R
ab € 25,32*
Ähnlich
Getrasport
JA71465/W
ab € 25,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.