Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotramp Bodentrampolin Kids Tramp "Kindergarten Mini" Sprungtuch ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613104301
Hersteller:
     Eurotramp
Herst.-Nr.:
     97110+E97011
EAN/GTIN:
     04044475274333
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodentrampolin
bodentrampolin eurotramp
bodentrampolin

  • Robustes Sprungtuch aus Gittergewebe
  • Feuerverzinkte Rahmenkonstruktion
  • Nach DIN EN 1176 gefertigt
  • Lieferung erfolgt komplett vormontiert
  • Für Kindergärten und beaufsichtigte Einrichtungen


Das Eurotramp Bodentrampolin Kids Tramp "Kindergarten Mini" – Spiel und Spaß bei jedem Wetter
Das Eurotramp Bodentrampolin Kids Tramp "Kindergarten Mini" ist ein robustes Bodentrampolin für Schulen, Kindergärten, Spielplätze und Parks. Das Erdtrampolin ist speziell für den Außeneinsatz konzipiert und kann das ganze Jahr im Freien stehen. Die hoch stabile, feuerverzinkte Rahmenkonstruktion ist mit einem gelben Sprungtuch beschichtetem Gittergewebe aus Polyvinylchlorid (PVC) überzogen. Die Benutzung des Outdoor-Trampolins sollte nur in beaufsichtigten Bereichen stattfinden. Benutzung ohne Schuhe.

Eckige Ausführung mit Fallschutzplatten mit EPDM-Oberschicht
Die Vorteile der Platten sind vor allem die Wasserdurchlässigkeit sowie die schnell trocknende Eigenschaft. Ebenso ist der Fallschutz rutschhemmend auch bei nassem Wetter und sehr farbstabil.

Produktdetails:
  • Grubentiefe: 30 cm, unter dem Sprungbereich 61 cm
  • Stahlfedern: 36 Stück
  • Gewicht: 113 kg
  • Inkl. Fundamentpläne, Montage- und Wartungsanleitungen

  • Fallhöhe: Bis 100 cm
  • Alter: Ab 1 Jahr
  • Max. Gewichtsbelastung : 250 kg
  • Untergrund : Rasen; Holzschnitzel; Oberboden; Fallschutzplatten; Rindenmulch; Sand; Kies
  • Material Sprungmatte: PVC-beschichtetes Gittergewebe
  • Max. Fallhöhe : 100 cm
  • Material Rahmen : Stahl, feuerverzinkt
  • Außenmaße: 150x150 cm
  • Sicherheitsbereich : 392x392 cm
  • Rollstuhlgeeignet: Nein
  • Lieferumfang: Inkl. 1 Reihe Fallschutzplatten
  • Trampolinform: Rund
  • Sicherheitsnetz: Ohne Sicherheitsnetz
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Krippe; Kindergarten; Krippe
  • Maße Sprungfläche: ø 92 cm
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Zielgruppe: Kinder

Weitere Informationen:
Ausführung:
Sprungtuch rund
Weitere Suchbegriffe: Bodentrampoline, Spielplatzgerät, Trampoline, Outdoor, Spielplatzgeräte, Spielplatz, EN, 1176, Spielplatztrampolin, Freizeittrampolin, Kindertrampolin, Erdtrampolin, Outdoorspielzeug, Outdoorspielzeuge, Kindertrampoline, Trampolin, viereckig, eckig, rechteckig, kommunalbedarf, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.953,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.201,30*
€ 3.809,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.157,61*
€ 3.757,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.033,44*
€ 3.609,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.975,14*
€ 3.540,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.953,73*
€ 3.514,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurotramp
1232123
ab € 2.782,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.