Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Regenhaube "Premium" für Hochsprungkissen 600x300x50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613049828
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3049828
EAN/GTIN:
     04044475245173
Suchbegriffe:
Sprungkissen-Regenhaube

  • Beidseitige Beschichtung für höchste Wetter- und Sonnenbeständigkeit
  • Befestigung an der Hochsprungmatte mit sicheren und robusten Klemmschlössern
  • Passt perfekt zur Hochsprungmatte
  • Umschließt die Matte und bietet dadurch einen kompletten Schutz
  • In drei verschiedenen Größen erhältlich


Schützt zuverlässig, die Sport-Thieme Regenhaube "Premium" für Hochsprungkissen
Die Regenhaube für das Hochsprungkissen "Premium" ist beidseitig beschichtet und dadurch besonders wetter- und sonnenbeständig. Befestigt wird die Allwetterschutzhaube an der Hochsprungmatte mittels sicheren und robusten Klemmschlössern.

Produktdetails:
  • Material: PVC-Planenstoff
  • Maße (LxBxH): 400x300x50 cm, ca. 10 kg
  • Maße (LxBxH): 500x300x50 cm, ca. 13 kg
  • Maße (LxBxH): 600x300x50 cm, ca. 15 kg

Weitere Informationen:
Maße:
600x300x50 cm
Weitere Suchbegriffe: regenhaube, Regenhauben, Schutzhaube, Hochsprungkissen, Allwetterschutzhaube, Haube, für, Hochsprungmatte, Schutzhauben, schützen, Regenschutzhaube, Regenschutzhauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 961,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.037,02*
€ 1.234,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,45*
€ 1.221,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,16*
€ 1.184,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,43*
€ 1.160,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 961,46*
€ 1.144,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3049802
ab € 684,51*
Ähnlich
Sport-Thieme
3049815
ab € 830,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.