Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Talbot Torro Badmintonschläger "ELI Advanced"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613005705
Hersteller:
     Talbot Torro
Herst.-Nr.:
     3005705
EAN/GTIN:
     04015752196150
Suchbegriffe:
Badminton
Federballspiel
Badminton-Schläger
Federballschläger

  • Farbliches Griffbandkonzept für die korrekte Fingerposition
  • Sorgt automatisch für eine korrekte Haltung
  • Fehlerverzeihendes Spiel dank isometrischer Kopfform
  • Optimaler Schläger für Anfänger und Schüler
  • Neue Lernansätze für Trainer und Spieler


Mit Innovation zum Erfolg: Der "ELI Advanced" Badmintonschläger von Talbot Torro
Mit dem innovativen "ELI Advanced" Badmintonschläger von Talbot Torro lernen Anfänger und Badminton Einsteiger die optimale Schlägerhaltung. Das Griffband bietet mit farblichen Markierungen einen Anhaltspunkt für Trainer und Schüler, um die richtige Schlägerhaltung zu finden. Zudem liegt der Schläger bei falscher Haltung unangenehm in der Hand, so dass Einsteiger schnell ein Gefühl für den richtigen Griff bekommen. Der 100 g schwere Badmintonschläger sorgt mit seiner isometrischen Kopfform für ein fehlerverzeihendes Spiel. Die Konstruktion aus gehärtetem Stahl und Leicht-Aluminium ist besonders robust, weshalb sich der Schläger optimal für den Einsatz in Schulen und Vereinen eignet.

  • Zielgruppe: Kinder
  • Material Griff: Stahl
  • Saitenspannung: 7 kg
  • Länge: 66,5 cm
  • Gewicht: ca. 100 g
  • Kopfform: Isometrisch
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Material: Aluminiumkopf mit Stahlschaft

Weitere Suchbegriffe: badminton, Schläger, Badmintonschläger, Badminton-Lernsystem, Badminton-Schulsport-Konzept, Lernschläger, in, Schule, im, Verein, Einsteiger, Einsteiger-Schläger, Anfänger, Anfänger-Schläger, Badmintontraining, Badmintontennis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.